絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • スリーボンド(2)
  • エスコ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • メテオ(1)
  • ダウ・東レ(1)
主な用途
  • 油汚れ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFC Free 電子機器用クリーナー Devcon(デブコン)CFC Free 電子機器用クリーナーDevcon(デブコン)
5,398税込5,938
1本(459mL)
当日出荷
表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。 非伝導性です。 プラスチックを侵しません 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。 グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に主な用途油汚れトラスコ品番410-0590材質主成分:炭化水素系溶剤透明容量(mL)459質量(g)312タイプ低臭タイプ適合機器電子機器主成分炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量459mL危険物の性状非水溶性
CORIUM 168 電気・モータークリーナー Devcon(デブコン)CORIUM 168 電気・モータークリーナーDevcon(デブコン)
7,998税込8,798
1缶(500mL)
当日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。 環境に優しく、速乾性があります。 擦る必要がなく、部品に傷がつきません。 残留物を残しません。
用途全ての種類の電気接点、部品、モーター、スイッチコントロール、可変抵抗器、ブレーカー、継電器、機能部品、整流器、プラグ、ソケット、冷却機、発電機、メーター、レコーダー、発動機、動機装置、パネルボードなど。仕様非可燃性、低臭気トラスコ品番818-6539透明使用温度範囲(℃)-5~50主成分ブロモプロパン寿命5年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

電子部品洗浄剤