絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル
  • オーデック(20)
  • TRUSCO(12)
  • エスコ(9)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • エーゼット(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • アドコート(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 友和(3)
  • BOLL(3)
  • ノックス(3)
  • SLIDE(スライド)(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • 日本ジッコウ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤鉄 日本メカケミカル潤鉄日本メカケミカル
3,998税込4,398
1本(420mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等容器エアゾール缶引火点(℃)76外観淡黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.87(原液)危険物の性状非水溶性
メカストロングコート 日本メカケミカルメカストロングコート日本メカケミカル
5,598税込6,158
1本(420mL)
3日以内出荷
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)0外観白茶色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL比重(at15℃)0.9(原液)危険物の性状非水溶性
メカRCスプレー 日本メカケミカルメカRCスプレー日本メカケミカル
4,898税込5,388
1本(420mL)
3日以内出荷
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆成分石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)4外観無色透明または微濁液体危険等級動粘度(mm2/s)0.9(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL比重(at15℃)0.75(原液)危険物の性状非水溶性
メカ P コート(A)スプレー 日本メカケミカルメカ P コート(A)スプレー日本メカケミカル
15,980税込17,578
1箱(420mL×6本)
3日以内出荷
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。 本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。 通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。 ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。成分石油系溶剤 他引火点(℃)0以下(原液)外観緑色液体動粘度(mm2/s)1.0cSt(40℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.69(原液)
油性防錆剤 日本メカケミカル油性防錆剤日本メカケミカル
23,980税込26,378
1缶(18L)
6日以内出荷
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧 安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下淡黄色透明容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間防錆:約3ヶ月

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆スプレー