絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オーデック(20)
  • TRUSCO(12)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • エーゼット(5)
  • 日本メカケミカル(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • アドコート(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 友和(3)
  • BOLL(3)
  • ノックス(3)
  • SLIDE(スライド)(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • 日本ジッコウ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400ml アルミコート・スプレー エスコ400ml アルミコート・スプレーエスコ(4件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ エスコ防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズエスコ
38,400税込42,240
1箱(12本)
8日以内出荷
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)アズワン品番65-9310-51危険物の類別非危険物
環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
冷温水配管腐食防錆剤 (ポリレート) エスコ冷温水配管腐食防錆剤 (ポリレート)エスコ
32,100税込35,310
1缶
翌日出荷
低リンタイプの冷温水(5~80℃)用の防錆剤です。冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。錆の発生による熱交換率低下を防ぎますので、省エネルギーに役立ちます。使用方法・冷温水の保有水量に対して本剤を0.5~1%投入してください。・薬剤が均一になるまで冷温水を循環(1時間程度)してください。・冷温水が鉄分で赤色(1mg/L以上)の状態であれば水の入れ替えを行うか、または化学洗浄後に本剤を所定量投入してください。・6ヶ月毎に冷温水を交換するか、または定期的に水質分析を行い、低下した薬剤濃度分を追加投入してください。追加投入する場合であっても、冷温水は最長2年で交換してください。・他社品の防錆剤と混合して使用しないでください。
pH8.3 (0.5%水溶液)主成分無機塩類、防錆剤、消泡剤液性アルカリ性比重1.1標準使用量0.5~1.0%内容量(kg)10危険物の類別非危険物性状透明 (液体)
ステンレスコート・スプレー (艶有リ) エスコステンレスコート・スプレー (艶有リ)エスコ
2,550税込2,805
1本
翌々日出荷
つや有りタイプ。ステンレス材の表面補修に。屋内外で使用可能。耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
用途トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理メタリックブライト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)―50~300可使時間(分)10密度(g/cm3)0.9硬化時間(時間)10~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ エスコアルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズエスコ
33,000税込36,300
1箱(12本)
翌日出荷
約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本アズワン品番65-9310-45危険物の類別非危険物
ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ エスコステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズエスコ
31,600税込34,760
1箱(12本)
翌々日出荷
屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分危険等級アズワン品番65-9310-49危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量960mL危険物の性状非水溶性
ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ エスコステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズエスコ
36,900税込40,590
1箱(12本)
翌々日出荷
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本危険等級アズワン品番65-9310-47危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2160mL危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆スプレー