絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • オーデック(20)
  • エスコ(9)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • エーゼット(5)
  • 日本メカケミカル(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • アドコート(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 友和(3)
  • BOLL(3)
  • ノックス(3)
  • SLIDE(スライド)(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • 日本ジッコウ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TFP防錆スプレー TRUSCOTFP防錆スプレーTRUSCO
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。主成分酸化ワックス防錆剤使用温度範囲(℃)-20~45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
α防錆スプレー TRUSCOα防錆スプレーTRUSCO(1件のレビュー)
909税込1,000
1本(420mL)ほか
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100主成分鉱物油、防錆添加剤キャップガス抜き穴あり(ALP-ARのみ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
αボウセイスプレー TRUSCOαボウセイスプレーTRUSCO
7,698税込8,468
1缶(4L)
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。淡褐色成分鉱物油、防錆添加剤使用温度範囲(℃)-20~100
αボウセイノンガススプレー ノズル付 TRUSCOαボウセイノンガススプレー ノズル付TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αメタルラップスプレー TRUSCOαメタルラップスプレーTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分樹脂、溶剤使用温度範囲(℃)50以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOTFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~45主成分酸化ワックス防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αボウセイスプレー替ボトル TRUSCOαボウセイスプレー替ボトルTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。トラスコ品番220-9063種別替ボトル材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色容量(mL)350質量(g)330使用温度範囲-20~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
防錆スプレー替ボトル TRUSCO防錆スプレー替ボトルTRUSCO
2,498税込2,748
1本(350mL)
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲-20~45℃主成分酸化ワックス防錆剤
TFP防錆 詰替え用 TRUSCOTFP防錆 詰替え用TRUSCO
16,980税込18,678
1缶ほか
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
α防錆スプレー TRUSCOα防錆スプレーTRUSCO
799税込879
1本
当日出荷
水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。機械部品加工、組み立て待ちの防錆。精密機械部品の防錆。帯鋼の防錆。材質主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L TRUSCOαボウセイノンガススプレー 詰替用 18LTRUSCO
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。 そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組立待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番243-7139質量(kg)16.6淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
金型防錆スプレー TRUSCO金型防錆スプレーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆スプレー