NSF「H1」クラス認証取得
耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。
ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型
色白濁半透明
使用温度範囲(℃)-40~150
規格NSF/H1
引火点(℃)250(JIS K2265)
流動点(℃)-42.5(JIS K2269)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.252L
粘度(mm2/s)73.3
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。