絞り込み
ブランド
  • 日清オイリオ
  • NOKクリューバー(28)
  • TRUSCO(4)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • ダイゾー(4)
  • CARL BECHEM(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • ORAPI(3)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • アルタン(2)
  • アズワン(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • スリーボンド(1)
  • モレスコ(MORESCO)(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • BALBIS(バルビス)(1)
  • セハージャパン(1)
  • スズキ機工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エステローラF 食品機械用潤滑剤 日清オイリオエステローラF 食品機械用潤滑剤日清オイリオ
36,980税込39,938
1箱(1kg×10本)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。 消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。 作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。使用温度範囲(℃)-5~+120引火点(℃)252流動点(℃)-15動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数136密度(g/cm3 at15℃)0.95全酸価(mgKOH/g)0.1

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品機械用潤滑油