絶縁コンビネーションプライヤーKLEIN TOOLS当日出荷
ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。全長(mm)225.4トラスコ品番114-2963材質高周波焼き入れ鋼質量(g)500切断能力(mm)2.2