絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(2)
  • シャープ化学(29)
  • エスコ(19)
  • セメダイン(17)
  • 東邦シートフレーム(15)
  • オート化学工業(8)
  • サンスター(6)
  • サンライズ(4)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4)
  • スリーボンド(3)
  • 積水フーラー(2)
  • メーコー(2)
  • 富士工業用品(2)
  • タイルメント(2)
  • Kansai(2)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • Sharpie(シャーピー)(2)
  • ABC商会(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド変成シリコンコーク コニシボンド変成シリコンコークコニシ(41件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド変成シリコンコークQ コニシボンド変成シリコンコークQコニシ(27件のレビュー)
839税込923
1本(333mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
ボンド変成シリコンコークQ コニシボンド変成シリコンコークQコニシ(12件のレビュー)
769税込846
1本(120mL)ほか
当日出荷
作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分変成シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
耐火目地用シーラント コニシ耐火目地用シーラントコニシ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(333mL)
当日出荷
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。成分変成シリコーン樹脂系容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
変成シリコンコーク クリアー 333ml コニシ変成シリコンコーク クリアー 333mlコニシ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。 表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 はっ水汚染が少ないです。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。 施工後に塗装可能です。 表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地にクリヤー成分変成シリコーン樹脂材質主成分:変成シリコーン樹脂系容量(mL)333質量(g)420使用温度範囲(℃)-40~90℃規格4VOC基準適合使用温度範囲-40~90℃ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
変成シリコンシーラント コニシ変成シリコンシーラントコニシ
699税込769
1本(333mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
一般建築物の内外装目地。浴室、洗面所、台所まわりのシール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ銅板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールなど。※ガラスまわりには適さない。高モジュラス、密着性・耐候性良好、施工後塗装可。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性・耐候性、防カビ
ハクリシール ONE コニシハクリシール ONEコニシ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(333mL)
当日出荷
灰色ペースト比重1.45±0.05標準使用量1本当り 約3m外観灰色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーボンドはくりシールプライマー塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
ボンド多用途シール コニシボンド多用途シールコニシ(9件のレビュー)
379税込417
1本(65mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間成分アクリル樹脂系エマルジョン形容量(mL)65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
MSコーク ノンブリードLM コニシMSコーク ノンブリードLMコニシ
799税込879
1本(320mL)
当日出荷から10日以内出荷
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久性、耐候性
ボンドウレタンコーク コニシボンドウレタンコークコニシ(5件のレビュー)
938税込1,032
1本ほか
当日出荷
吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆成分ポリウレタン樹脂系
ボンド ブチルコーク コニシボンド ブチルコークコニシ(8件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)
当日出荷
弾力性金属接着性水密性気密性ガス不透過塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール規格(JSIA)F★★★★主成分ブチルゴム系溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ) コニシボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)コニシ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(333mL)
当日出荷
速硬化タイプであり、耐久性に優れています。ノンブリードタイプです。硬化した皮膜の上から塗装が塗れます。
用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。防水下地処理に。容量(mL)333質量(g)525仕様日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆成分アクリルウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-30~120主成分アクリルウレタン樹脂原材料アクリルウレタン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLM コニシボンド変成シリコンコーク ノンブリードLMコニシ(2件のレビュー)
899税込989
1本(320mL)
当日出荷
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)320規格JIS A 5758 建築用シーリング材主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンドPX2000 コニシボンドPX2000コニシ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(333mL)
当日出荷
速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。
用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。ホワイト仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂トラスコ品番374-8502タイプ速硬化使用温度範囲(℃)-20~120主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
テープ状コーク コニシテープ状コークコニシ(5件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。成分ブチルゴム系テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)2主成分ブチルゴム原材料ブチルゴム危険物の類別非危険物
UカットONE 333ml コニシUカットONE 333mlコニシ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(333mL)
5日以内出荷
国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修〈建築改修工事監理指針〉品質基準(案)適合品です。 〈建築材料・設備機材等品質性能評価、建築材料等評価名簿〉記載品です。 「計量」「混合」といった手間がない1液タイプで、「可使時間」の制約も受けないため、取り扱いが容易です。 コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します。 各種塗装に対して、ほとんど汚染を生じません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカットシール材充てん補修に、土木構造物の各種目地への充てんにトラスコ品番799-7531グレー容量(mL)333危険物の類別非危険物硬化時間24時間(23℃)
塗装下地コーク ノンブリード コニシ塗装下地コーク ノンブリードコニシ
599税込659
1本(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。
用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物
アクリルコークNB コニシアクリルコークNBコニシ(2件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)
当日出荷
水性 ノンブリード 塗装可 軽量タイプ
用途機質板、合板などの捨て貼り下地の目地 無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理 壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JSIA F★★★★ホワイトトラスコ品番447-4651容量(mL)333主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンドマルチコーク コニシボンドマルチコークコニシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(333mL)
当日出荷
変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
コンクリート・石材シール コニシコンクリート・石材シールコニシ(1件のレビュー)
879税込967
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様1成分形変成シリコーン系充てん材成分変成シリコーン樹脂容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~90主成分変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
はくりシール クイック コニシはくりシール クイックコニシ
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
速乾性
用途ボンドシリンダー工法ひび割れ部のシール・座金の取り付け危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド 変成シリコンコーク LM超耐久 コニシボンド 変成シリコンコーク LM超耐久コニシ
11,980税込13,178
1箱(320mL×10本)
翌日出荷から3日以内出荷
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性・耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ・各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。仕様【可使時間】5℃:4時間以内、23℃:45分以内、35℃:30分以内【指触乾燥時間(タックフリー)】5℃:16時間以内、23℃:90~150分、35℃:45~60分適合ボンド シールプライマー#2タイプカートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320mLRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性・耐久性・耐候性
変成シリコンコークNBクイック コニシ変成シリコンコークNBクイックコニシ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(333mL×10本)
当日出荷
ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーコーク コニシハイパーコークコニシ
699税込769
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
変成シリコンコークノンブリードLM コニシ変成シリコンコークノンブリードLMコニシ
15,980税込17,578
1箱(320mL×20本)
5日以内出荷から6日以内出荷
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐久性、耐候性
ボンド マルチコーク コニシボンド マルチコークコニシ
12,980税込14,278
1箱(333mL×10本)
当日出荷
広範囲な接着性速硬化性耐候性塗装可
用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
サイディングシール&SDCカラーマスター コニシサイディングシール&SDCカラーマスターコニシ
9,998税込10,998
1セット(4L×2缶)
6日以内出荷から9日以内出荷
サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能関連資料(1.2MB)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ビューシール 6909 促進剤 コニシビューシール 6909 促進剤コニシ
289税込318
1個(30g)
5日以内出荷
質量(g)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ビューシール 6909 硬化遅延剤 コニシビューシール 6909 硬化遅延剤コニシ
289税込318
1個(40g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボンド マルチコーク コニシボンド マルチコークコニシ
1,268税込1,395特価
1本
当日出荷
広範囲な接着性 速硬化性 耐候性 塗装可
用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
MS・FR・サイディング硬化遅延剤 コニシMS・FR・サイディング硬化遅延剤コニシ
1,098税込1,208
1個(40g×2個)
5日以内出荷
対応シール剤:サイディングシール、MSシール、FRシール
用途サイディングシールの硬化遅延剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サイディングシール硬化促進剤 コニシサイディングシール硬化促進剤コニシ
499税込549
1個(40g×2個)
5日以内出荷
用途サイディングシールの硬化促進剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
外壁