3ページ目: 外壁

160件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変成シリコーンコーク エスコ変成シリコーンコークエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど材質変成シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333粘度(Pa・s)1100~1700危険物の類別非危険物硬化時間3~6時間(23℃)
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材アイボリー質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
サンライズ SRシールH100 サンライズサンライズ SRシールH100サンライズ
15,980税込17,578
1箱(333mL×10本)ほか
8日以内出荷
高耐候性接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従メンテナンスサイクルの削減優れた防汚性豊富な色揃え優れた作業性
危険物の類別非危険物特性高耐候性グリーンマーク認定
防草用のスキマフィル シャープ化学防草用のスキマフィルシャープ化学
649税込714
1本(100mL)
7日以内出荷
隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止グレー容器パウチパックタックフリータイム(分)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
変成シリコーンHMパウチ Kansai変成シリコーンHMパウチKansai
959税込1,055
1個
当日出荷
一成分形で施工が容易です。
用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填にトラスコ品番152-8853ホワイト容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約60(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間7日間程度(20℃)
MSC1-42(つぶつぶ補修材NB) シャープ化学MSC1-42(つぶつぶ補修材NB)シャープ化学
12,980税込14,278
1ケース(320mL×10本)
5日以内出荷
肉ヤセを最小限に抑えた配合で、補修跡が目立ちにくい 骨材入りなので、塗装後のシール跡が目立ちにくい ノンブリード配合なので、塗装後のべたつきが少ない 速硬化タイプなので、次工程に早く移れる 適度な弾性で、ひび割れに追従する
用途骨材入り補修材。ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンド マルチコーク コニシボンド マルチコークコニシ
12,980税込14,278
1箱(333mL×10本)
当日出荷
広範囲な接着性速硬化性耐候性塗装可
用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
外壁専科 大塚刷毛製造外壁専科大塚刷毛製造
7,898税込8,688
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
水性塗料を塗装しても粘着・汚染がない!ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化した『外壁専科』。 水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性がなく、湿潤面への施工もできます。 また、アクリル系シーリング材に比べ硬化が早く、目ヤセも少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。 ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F ★★★★適合。 補修後パテ仕上、塗装修理が可能。 磨きを仕上をすれば金属のような光沢が得られる。 耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ機械加工が簡単です。
仕様水性ウレタン系シーリング材/ノンブリードタイプホワイト適合規格JIS F ★★★★危険物の類別非危険物
100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ/ホワイト) エスコ100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ/ホワイト)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。 無溶剤・無臭性で、プラスチックや塗装面を侵しません。補修後の塗装も可能。
用途外壁、水廻り等のすき間・ひび割れのシールにエスコ品番EA934KN-22ホワイト危険物の類別非危険物
320ml ウレタンコーク(アイボリー) エスコ320ml ウレタンコーク(アイボリー)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AL-2危険物の類別非危険物
オートン超耐シーラーTF2000 カート ライトグレー オート化学工業オートン超耐シーラーTF2000 カート ライトグレーオート化学工業
8,798税込9,678特価
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オートン101NB ホワイト オート化学工業オートン101NB ホワイトオート化学工業
9,998税込10,998
1セット(10本)
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーピー 外壁コーキング白200ml シャープ化学シャーピー 外壁コーキング白200mlシャープ化学
829税込912
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
アークシール S-200 ホワイト 333ml タイルメントアークシール S-200 ホワイト 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンド マルチコーク コニシボンド マルチコークコニシ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
広範囲な接着性 速硬化性 耐候性 塗装可
用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
変成シリコンコーク エスコ変成シリコンコークエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AE-5Aアズワン品番64-7951-86危険物の類別非危険物
ペンギンシール 2550HM サンスターペンギンシール 2550HMサンスター
8,294税込9,123
1ケース(320mL×10本)
6日以内出荷
●素早い常温硬化 (指触乾燥時間;1時間/20℃) と季節や温度に左右されない使いやすを持った1成分形変成シリコーン系シーリング材です。 ●被着体を選ばない高い接着性、非汚染性など・・・耐久性に優れたシーリング材です。 ●給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品です。
用途●塩ビ鋼板・カラートタンなど各種屋根材のシール。 ●屋根と壁材、板金と建材の取合い部、重ね部のシール。 ●外壁と配管取付、ダクト回りなどのシール。 ●防水シートの端末処理や立上り部などのシール等に。 ●車両などの重ね部、継ぎ目などのシール。 ●機械、電車部品の接続部などのシール材としても。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール PU9000NB サンスターペンギンシール PU9000NBサンスター
3,998税込4,398
1缶(6L)
4日以内出荷
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)成分2成分形ポリウレタン外観基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマーBC-3
土木・農業用1成分形シリコーンシーリング材 SE-980A ダウ・東レ土木・農業用1成分形シリコーンシーリング材 SE-980Aダウ・東レ
5,998税込6,598
1箱(330mL×1本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
1成分形で耐久性、対候性に優れています。目地補修工法・目地充填工法の品質規格に合格しており、補修頻度を低減します。1成分形で混合作業不要です。マイナス40℃の低温でも常温と同様の伸びや追従性があります。1成分高モジュラスで JIS A 5758、耐久性区分9030に適合しています。農業用水路目地のひび割れに強い、建築・土木用シーリング材です。
用途農業用水路、機場、ため池等の目地の新設・水漏れ補修シーリング。建築・土木用。コンクリート2次製品の目地シーリンググレー硬さ(JIS-A)31荷姿330mLカートリッジ密度1.47 g/ccタックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマープライマーB(250g)
一液性湿気硬化型ウレタンシーラント 4108 スリーボンド一液性湿気硬化型ウレタンシーラント 4108スリーボンド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
硬化物は低モジュラスで弾力性に優れています。硬化後の塗装が可能です。
用途サッシ、ドアの周辺目地コンクリート、石材、金属など各種材料目地トラスコ品番552-9795容量(mL)320主成分ウレタン樹脂粘度(Pa・s)800危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g
ヘンセイシリコーンNB-LM SG600 シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM SG600シャープ化学
7,498税込8,248
1箱(600mL×6本)
5日以内出荷
容量(mL)600破断伸度(%)(23℃)7引張強度(N/mm)【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)(23℃)90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合プライマーP-50
ペイントウレタンNEO SG600 シャープ化学ペイントウレタンNEO SG600シャープ化学
6,998税込7,698
1箱(600mL×6本)
5日以内出荷
一般カートリッジ約2本分の容量!!使い切ると小さく潰れます!!残っても処置すればある程度保存可能!!可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修ホワイト容量(mL)600比重1.39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合プライマーP-50タックフリータイム(時間)(23℃)3.5
シャーピー ウレタンPRO シャープ化学シャーピー ウレタンPROシャープ化学
699税込769
1本(320mL)
3日以内出荷
硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています。耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です。目地周辺への汚染がほとんどありません。弾力性に富み、耐寒性に優れる。硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです。
用途プレハブジョイント部のシールサッシ廻りパネルジョイント比重1.4伸び(%)破断時:820(23℃)強度最大:1.53(N/mm2)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応タックフリータイム(時間)約8(23℃)
変成シリコンコーク(多用途) エスコ変成シリコンコーク(多用途)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)粘度(Pa・s)900~1600危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク エスコ変成シリコンコークエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク エスコ変成シリコンコークエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
ウレタンコーク エスコウレタンコークエスコ
975税込1,073
1本
翌日出荷
塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地材質ポリウレタン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)320危険物の類別非危険物硬化時間6時間(23℃)
サンライズ SRシール高耐候クリアMAX サンライズサンライズ SRシール高耐候クリアMAXサンライズ
15,980税込17,578
1箱(333mL×10本)
8日以内出荷
透明なので施工部の色を気にせず使用可能表面硬化が速い下地材料への接着性に優れる耐候性に優れるはっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地一般建築物の内外装目地色が異なる部位にまたがる施工施工部を目立たせたくない部位
セット内容320ml:10本、LM専用プライマー:1缶、プライマー用刷毛:1本危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
サンライズ SRシールNB50 サンライズサンライズ SRシールNB50サンライズ
9,298税込10,228
1箱(333mL×10本)ほか
8日以内出荷
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
7.5GL シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム7.5GL シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
そとかべくん ダブル シーリング材 東邦シートフレームそとかべくん ダブル シーリング材東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
レアル2石積 シーリング材 10本入り 東邦シートフレームレアル2石積 シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
ラピスV5AL シーリング材 10本入り 東邦シートフレームラピスV5AL シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
ライムストーン シーリング材 10本入り 東邦シートフレームライムストーン シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
ラピスV5n シーリング材 10本入り 東邦シートフレームラピスV5n シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
スレンダーネオ シーリング材 10本入り 東邦シートフレームスレンダーネオ シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
スレンダーPlus シーリング材 10本入り 東邦シートフレームスレンダーPlus シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
ラピスV5ASC シーリング材 10本入り 東邦シートフレームラピスV5ASC シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
外壁