4ページ目: 外壁

160件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スレンダーストーン シーリング材 10本入り 東邦シートフレームスレンダーストーン シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
光彩 シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム光彩 シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
アサヒウォール25リンクル シーリング材 10本入り 東邦シートフレームアサヒウォール25リンクル シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
アサヒウォール25 シーリング材 10本入り 東邦シートフレームアサヒウォール25 シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
7.5EX シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム7.5EX シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
T-WALL シーリング材 10本入り 東邦シートフレームT-WALL シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
TSクイック9 ウレタン TSオリジナル(高翔産業)TSクイック9 ウレタンTSオリジナル(高翔産業)
7,598税込8,358
1箱(10本)
3日以内出荷
1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業)TSクイック7 変成シリコンTSオリジナル(高翔産業)
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷
速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。
用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマーグレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
DraSara(ドライサラ) シャープ化学DraSara(ドライサラ)シャープ化学
11,980税込13,178
1箱(320mL×10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途窯業系サイディングボード目地 ALC目地 および RC目地 外壁とサッシの取り合い目地 コンクリート壁のタイル目地破断伸度(%)562(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)(23℃)、最大強度:0.58(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50 ※必ずプライマーをご使用下さいタックフリータイム(時間)60(23℃) ※90~120分で表面タックもほとんど消失 [23℃/50%RH条件下]
シリコンカバーNB カートリッジ Sharpie(シャーピー)シリコンカバーNB カートリッジSharpie(シャーピー)
37,980税込41,778
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダーホワイト施工面積約30m(目安)タックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物
サイディングシール&SDCカラーマスター コニシサイディングシール&SDCカラーマスターコニシ
9,998税込10,998
1セット(4L×2缶)
6日以内出荷から9日以内出荷
サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能関連資料(1.2MB)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
プラントリペア目地クイック コンクリートグレー ABC商会プラントリペア目地クイック コンクリートグレーABC商会
67,980税込74,778
1セット(600cc×5本)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ダンセイボンドMSプラス シャープ化学ダンセイボンドMSプラスシャープ化学
18,980税込20,878
1ケース(320mL×20本)
5日以内出荷
接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ、弾性接着剤。 高強度・高弾性・高伸びの高モジュラスタイプのシーリング接着剤。 衝撃や振動などの応力を吸収し、耐久性が向上します。 無溶剤配合 かつ F☆☆☆☆取得商品。
用途石材の接着、パネルの接着、金属部の継ぎ目のシール、工業用塗装の下地シール。仕様【せん断強度(23℃)】最大強度:1.94N/mm2(JIS K6850 被着体:SUS304)、せん断引張接着性(接着厚み1mm)ライトグレー伸び(%)破断時:【JIS A1439 被着体:アルミ】330(23℃)、【JIS K6251 ダンベル3号】400引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.77(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:1.45(23℃)タックフリータイム(分)35(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)45引張応力(N/mm2)最大2.00
パウチヘンセイシリコーンM シャープ化学パウチヘンセイシリコーンMシャープ化学
13,980税込15,378
1ケース(330mL×20本)
5日以内出荷
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性については、シリコーン系より劣ります。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39タックフリータイム(分)60(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)伸び(%)破断時:260(23℃)適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ビューシール 6909 促進剤 コニシビューシール 6909 促進剤コニシ
289税込318
1個(30g)
5日以内出荷
質量(g)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ビューシール 6909 硬化遅延剤 コニシビューシール 6909 硬化遅延剤コニシ
289税込318
1個(40g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウレタン系シーリング剤 ウレタンシールNB セメダインウレタン系シーリング剤 ウレタンシールNBセメダイン
29,980税込32,978
1箱(850mL×12本)
7日以内出荷
内外装目地、コンクリート打継目地 ノンブリードタイプ 塗装可 低モジュラス
標準塗布量目地巾5mm×深さ5mm→約28m/カート、目地巾10mm深さ10mm→約7m/カート危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
320ml ウレタンコーク(グレー) エスコ320ml ウレタンコーク(グレー)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AL-3危険物の類別非危険物
320ml ウレタンコーク(ホワイト) エスコ320ml ウレタンコーク(ホワイト)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AL-1危険物の類別非危険物
330ml ブチルコーク(グレー) エスコ330ml ブチルコーク(グレー)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AE-16危険物の類別非危険物
オートン超耐シーラーTF2000 カート コングレー オート化学工業オートン超耐シーラーTF2000 カート コングレーオート化学工業
10,980税込12,078
1セット(10本)
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オートン超耐シーラーTF2000 カート グレー オート化学工業オートン超耐シーラーTF2000 カート グレーオート化学工業
10,980税込12,078
1セット(10本)
11日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト シャープ化学シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイトシャープ化学
13,980税込15,378
1箱(20個)
6日以内出荷
トラスコ品番816-5940危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー シャープ化学シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレーシャープ化学
15,980税込17,578
1箱(20個)
6日以内出荷
トラスコ品番816-5939危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ペイントアクリル シャープ化学シャーピー ペイントアクリルシャープ化学
8,998税込9,898
1箱(20個)
7日以内出荷
トラスコ品番816-5941危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ウレタンPRO ホワイト シャープ化学シャーピー ウレタンPRO ホワイトシャープ化学
13,980税込15,378
1箱(20個)
6日以内出荷
トラスコ品番816-5953危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ウレタンPRO グレー シャープ化学シャーピー ウレタンPRO グレーシャープ化学
13,980税込15,378
1箱(20個)
6日以内出荷
トラスコ品番816-5952危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アークシール S-200 グレー 333ml タイルメントアークシール S-200 グレー 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 富士工業用品高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX富士工業用品
5,998税込6,598
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。色調ホワイト成分1成分形ポリウレタン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
変成シリコンコーク エスコ変成シリコンコークエスコ
18,200税込20,020
1箱(10本)
4日以内出荷
入数:10本。透明なので施工部を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性良好。耐候性。はっ水汚染が少ない。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地、一般建築物の内外装目地、色が異なる部位にまたがる施工、施工部を目立たせたくない部位に材質変成シリコン樹脂系透明使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)320耐熱温度(℃)-30~90可使時間(分)20(20℃)完全硬化時間(23℃)3日以上 (23)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3200g
耐火シーラント接着剤 エスコ耐火シーラント接着剤エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分
変成シリコンコーク(多用途) エスコ変成シリコンコーク(多用途)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
MS・FR・サイディング硬化遅延剤 コニシMS・FR・サイディング硬化遅延剤コニシ
1,098税込1,208
1個(40g×2個)
5日以内出荷
対応シール剤:サイディングシール、MSシール、FRシール
用途サイディングシールの硬化遅延剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サイディングシール硬化促進剤 コニシサイディングシール硬化促進剤コニシ
499税込549
1個(40g×2個)
5日以内出荷
用途サイディングシールの硬化促進剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイトシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,898税込4,288
1缶(6L)
4日以内出荷
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)成分2成分形ポリウレタン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーNo.30
ダンコークNB メーコーダンコークNBメーコー
22,980税込25,278
1本(500g×30個)
4日以内出荷
柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない。
用途アクリル系コーキング材仕様チューブ入危険物の類別非危険物
ダンコークNB メーコーダンコークNBメーコー
25,980税込28,578
1セット(10本×3箱)
7日以内出荷
アクリル系コーキング材 柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない
質量(g)500規格チューブ入危険物の類別非危険物
変成シリコーンシーラント POSシールLMノンブリード セメダイン変成シリコーンシーラント POSシールLMノンブリードセメダイン
18,980税込20,878
1箱(333mL×10本)
3日以内出荷
LM品にノンブリードがプラスされております。
危険物の類別非危険物
ハイトコークN カートリッジ アクリルノンブリード 関西パテ化工ハイトコークN カートリッジ アクリルノンブリード関西パテ化工
10,980税込12,078
1缶(17L)ほか
3日以内出荷
可塑剤を含まない為、塗装表面に可塑剤のにじみ発生がありません。 水性一成分型の為、貯蔵安定性にすぐれ使月法が簡単です。 従来のアクリルコーキングに比べ硬化後の目ヤセを目立ちにくくしました。 表面乾燥が早いので、塗装時間が短縮出来ます。
用途コンクリート、軽量コンクリート、石材、スレート、木材など多質材料で吸水性の大きい材料により構成される目地の施工、クラックの補修に。ホワイト危険物の類別非危険物
外壁