絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(1)
  • AOI(22)
  • コニシ(12)
  • エスコ(11)
  • 家庭化学(9)
  • タイムケミカル(9)
  • ノックス(7)
  • ヘルメチック(6)
  • ヤブ原産業(6)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • ツネミ(6)
  • アサヒペン(5)
  • トーヨーマテラン(5)
  • オバナヤ・セメンテックス(5)
  • アラオ(4)
  • 昭光物産(4)
  • マツモト産業(4)
  • ABC商会(3)
  • サンホーム(3)
  • 色グレー系(2)
硬化時間
  • 1~2時間(1)
  • 60分以内(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(2)
多用途パテ 旭エンジニアリング多用途パテ旭エンジニアリング
1,498税込1,648
1本
当日出荷
切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。食品衛生法 第370 号に適合
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。トラスコ品番146-2417危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートリペア 旭エンジニアリングコンクリートリペア旭エンジニアリング
8,498税込9,348
1個(900g)
当日出荷
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ひび割れ補修剤 旭エンジニアリングひび割れ補修剤旭エンジニアリング
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。
用途アスファルト&コンクリート用セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g)使用温度範囲(℃)-35~130寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる)硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい)危険等級色調灰色危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)危険物の性状非水溶性
コンクリートリペア CR-9 旭エンジニアリングコンクリートリペア CR-9旭エンジニアリング
52,980税込58,278
1缶
翌々日出荷
安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。 化学反応による熱で硬化を促進します。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。 プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
用途コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。 モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。仕様施工面積(m2):88トラスコ品番161-5557材質/仕上結晶質シリカ質量(kg)20灰色系容量(kg)20アズワン品番64-8326-32危険物の類別非危険物硬化時間15分~45分

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート