絞り込み
ブランド
  • サンホーム
  • モノタロウ(1)
  • AOI(22)
  • コニシ(12)
  • エスコ(9)
  • 家庭化学(9)
  • タイムケミカル(9)
  • ノックス(7)
  • アサヒペン(6)
  • ヘルメチック(6)
  • ヤブ原産業(6)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • ツネミ(6)
  • トーヨーマテラン(5)
  • オバナヤ・セメンテックス(5)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • アラオ(4)
  • 昭光物産(4)
  • マツモト産業(4)
  • ABC商会(3)
硬化時間
  • 1日以上(1)
  • 6~12時間(1)
  • 12~24時間(1)
  • 60分以内(1)
特性
  • 防水・耐水(1)
  • 色グレー系(3)
  • 色ホワイト系(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホームひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)サンホーム(46件のレビュー)
769税込846
1袋(400g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
ミニコンクリート サンホームミニコンクリートサンホーム(5件のレビュー)
699税込769
1袋(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
危険物の類別非危険物
すき間補修材(灰色) サンホームすき間補修材(灰色)サンホーム(3件のレビュー)
429税込472
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。 普通セメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。
用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。灰色硬化時間(時間)6~12時間成分セメント系危険物の類別非危険物

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート