絞り込み
ブランド
  • シントーファミリー
  • モノタロウ(1)
  • AOI(22)
  • コニシ(12)
  • エスコ(11)
  • 家庭化学(9)
  • タイムケミカル(9)
  • ノックス(7)
  • アサヒペン(6)
  • ヘルメチック(6)
  • ヤブ原産業(6)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • ツネミ(6)
  • トーヨーマテラン(5)
  • オバナヤ・セメンテックス(5)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • アラオ(4)
  • 昭光物産(4)
  • マツモト産業(4)
  • ABC商会(3)
  • サンホーム(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPダンフリー(コンクリート用) シントーファミリーSPダンフリー(コンクリート用)シントーファミリー
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途コンクリート材の補修や段差修正に。トラスコ品番267-0596容量(kg)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.7L危険物の性状非水溶性
SPダンフリー(コンクリート用) シントーファミリーSPダンフリー(コンクリート用)シントーファミリー
16,980税込18,678
1缶(11kg)
4日以内出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能) コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。 キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。 プライマーは必要ありません。
用途コンクリート材の補修や段差修正トラスコ品番147-9710セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)容量(kg)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.4kg施工面積(m2)5mm厚で約1、20mm厚で約0.25危険物の性状非水溶性

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート