絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • モノタロウ(1)
  • AOI(22)
  • コニシ(12)
  • エスコ(11)
  • 家庭化学(9)
  • ノックス(7)
  • アサヒペン(6)
  • ヘルメチック(6)
  • ヤブ原産業(6)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • ツネミ(6)
  • トーヨーマテラン(5)
  • オバナヤ・セメンテックス(5)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • アラオ(4)
  • 昭光物産(4)
  • マツモト産業(4)
  • ABC商会(3)
  • サンホーム(3)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • その他(2)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(2)
硬化時間
  • 1~2時間(1)
  • 6~12時間(1)
  • 60分以内(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(2)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ホワイト系
ホワイト系(1)
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(3kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(5kg)
当日出荷
超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正白っぽいグレーその他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4危険物の性状非水溶性
オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 タイムケミカルオッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用タイムケミカル
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状トラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミックグリーン容量(mL)17容量(kg)3(樹脂:1/混合骨材:2)可使時間(分)10硬化時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性、低臭2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカルTC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセットタイムケミカル
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。 臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。 耐熱水性で耐熱温度120℃です。 攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。
用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm)硬化時間(時間)13℃/8~10時間(5℃以下では硬化しません)質量(kg)6危険物の類別非危険物
コンクリート凹凸補修剤オッシャーコート UW-7706 タイムケミカルコンクリート凹凸補修剤オッシャーコート UW-7706タイムケミカル
5,998税込6,598
1セット(10本)
7日以内出荷
オッシャーコートUW-7706用硬化促進剤です。
トラスコ品番819-5694淡黄色容量15g×10本質量(g)150危険物の類別非危険物
オッシャーコート グレー色 タイムケミカルオッシャーコート グレー色タイムケミカル
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。トラスコ品番835-6918材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック質量(kg)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカルエポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
32,980税込36,278
1ケース(3袋)
翌々日出荷
EC-540、EC-543、EC-551に加えて穴埋め亀裂処理に使用。
用途パテ用補填材成分エポキシ系主な用途危険物の類別非危険物
超低臭二液型水系硬質ウレタン補修材 オッシャーコート タイムケミカル超低臭二液型水系硬質ウレタン補修材 オッシャーコートタイムケミカル
42,980税込47,278
1セット(6kg×4箱)
翌々日出荷
質量(kg)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンクリート凹凸補修材 硬化促進剤 タイムケミカルコンクリート凹凸補修材 硬化促進剤タイムケミカル
29,980税込32,978
1セット(15g×40本)
翌々日出荷
トラスコ品番819-5694容量15g×10本入り危険物の類別非危険物

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート