絞り込み
ブランド
  • ノックス
  • モノタロウ(1)
  • AOI(22)
  • コニシ(12)
  • エスコ(11)
  • 家庭化学(9)
  • タイムケミカル(9)
  • アサヒペン(6)
  • ヘルメチック(6)
  • ヤブ原産業(6)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • ツネミ(6)
  • トーヨーマテラン(5)
  • オバナヤ・セメンテックス(5)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • アラオ(4)
  • 昭光物産(4)
  • マツモト産業(4)
  • ABC商会(3)
  • サンホーム(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エム・キュアリング ノックスエム・キュアリングノックス
18,980税込20,878
1缶(17kg)
当日出荷
コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2
ノンクラック ノックスノンクラックノックス
21,980税込24,178
1缶(18L)
5日以内出荷
ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。 ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。 ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。
用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤希釈倍率3倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9~11危険物の類別非危険物
プロキュア ノックスプロキュアノックス
13,980税込15,378
1缶(17kg)
6日以内出荷
コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。その為乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。 プロキュアを散布する事でコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上ができます。 水性で作業性に優れ引火性もありません。
用途コンクリート表面養生剤、コテ仕上補助剤、ノンブリーディングモルタルの表面仕上危険物の類別非危険物散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
コンクリックエース ノックスコンクリックエースノックス
21,980税込24,178
1缶(17kg)
5日以内出荷
脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。 コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。 ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。
用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生危険物の類別非危険物散布量100~208g/m2
ノックス・リターダーY ノックスノックス・リターダーYノックス
14,980税込16,478
1缶(18kg)
5日以内出荷
コンクリート面は均一な骨材露出面が得られ、理想的な打継面となります。 打継部はブラッシング、ハツリ等よりも接着強度は向上します。 露出面(エッチング)の深さは気温20℃で2.5~5mmです。
用途コンクリート打継のためのレイタンス処理 コンクリート面の骨材露出用タイプ平面用塗布面積(m2)(1kg当たり)約3~4危険物の類別非危険物
バーティキュア ノックスバーティキュアノックス
15,980税込17,578
1缶(17kg)
5日以内出荷
脱型前のコンクリート面を緻密な防水性の被膜で覆います。 コンクリートの初期の乾燥収縮を遅らせる事によりクラックの発生を低減します。 コンクリート中の水分蒸発を防ぎ、理想的なコンクリート硬化が進行します。 コンクリート面の白華現象を抑えます。
用途橋脚・擁壁・二次製品危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2
フェアリート ノックスフェアリートノックス
15,980税込17,578
1缶(17kg)
4日以内出荷
塗布後のコンクリート表面の上層仕上剤の付着を妨げません。 コンクリート初期材齢による水分蒸発の抑制および、ひび割れを低減します。 フェアリーとを散布する事で滑らかにコテ仕上が出来ます。 水性で作業性に優れ引火性もありません。
用途床版防水用プら今ー、モルタル、ペイント等の仕上を伴うコンクリート表面養生、コテ仕上の補助危険物の類別非危険物散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート