絞り込み
ブランド
  • ダウ・東レ
  • スリーボンド(54)
  • セメダイン(43)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(29)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • エスコ(24)
  • コニシ(24)
  • 日塗化学(16)
  • ヘルメチック(15)
  • AOI(13)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • Denka(デンカ)(4)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • 高圧ガス工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液型シリコーンシーラント SE-9186L ダウ・東レ1液型シリコーンシーラント SE-9186Lダウ・東レ
9,498税込10,448
1箱(100g×1本)ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
1液型のコーティング・接着剤です。流動性、柔軟性、低応力に優れており、速乾室温硬化(加熱による硬化促進も可能)を有します。また、無溶剤で低分子シロキサン低減品です。
用途PCB及びフレキシブル基板、電子部品のスポット保護など硬さ(JIS タイプA)25伸び(%)340引張強度(MPa)1.6密度(硬化後)1.02硬化時間(時間)5 (20℃/55%)粘度(Pa・s)27危険等級タックフリータイム(分)8 (25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応接着強度(N/cm2)(ガラス)92危険物の性状非水溶性
一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTVダウ・東レ
9,698税込10,668
1本(120g×1本)ほか
12日以内出荷
速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します
用途モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなど伸び(%)235難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)【硬化後】1.18硬化方式室温硬化(オーブン不要)硬度(JIS A)235粘度(Pa・s)23.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性引張強度(kg/cm2)22
エポキシ系接着剤