絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(45)
  • スリーボンド(19)
  • アルテコ(ALTECO)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • WEICON(3)
  • PERMATEX(2)
  • ヘルメチック(2)
  • KTC(1)
  • コニシ(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • ORAPI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月11日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50ml ねじロック(高粘度・中強度) エスコ50ml ねじロック(高粘度・中強度)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
仕様【粘度】高、【接着強度】中エスコ品番EA933A-51温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM36以下硬化時間(分)5~15最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB)分離強度(Nm)18~22主なワーク3次元形状
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.272相当品。
使用温度範囲(℃)-60~230液色内容量(mL)50適合ねじM56 (R2”)以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~75剪断強度(N/mm2)8~12粘度硬化時間(分)20~40完全硬化時間5~10時間最大隙間(mm)0.3危険物の類別非危険物接着力
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.243相当品。
使用温度範囲(℃)-60~200液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~12粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間1~3時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.262相当品。
使用温度範囲(℃)-60~150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~55剪断強度(N/mm2)10~15粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間3~6時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力高粘度

ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります

中強度