絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • スリーボンド(4)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い用接着剤 638 最高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 638 最高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)
当日出荷
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,798税込4,178
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~180液色主成分合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 641 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 641 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 603 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 603 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
889税込978
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤 648 耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 648 耐熱用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
989税込1,088
1本(10mL)
当日出荷
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 620 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 620 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 601 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 601 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用粘度(mPa・s[cP])100~150剪断強度(N/mm2)≧15使用温度範囲(℃)-55~150液色適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂危険等級固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤 601 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 601 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
899税込989
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤ですハウジング内で軸受が回転するのを防止します硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 640 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 640 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
63850mlはめ合い用アップグレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)63850mlはめ合い用アップグレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1箱(10本)
8日以内出荷
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性材質主成分:合成樹脂容量(mL)50質量(g)80使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s)2000~3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
15,980税込17,578
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
LOCTITEはめ合い用接着剤620 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤620LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2粘度(mPa・s)5000~12000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
はめ合い固定剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
●ワン型プラグ用シール用●チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちなし
用途●ワン型プラグシール用トラスコ品番199-5911危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00013L危険物の性状非水溶性
はめ合い用 環境対応製品 6300 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用 環境対応製品 6300LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,198税込6,818
1本(50mL)
当日出荷
環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649トラスコ品番698-3810種別高強度(取り外し不可)タイプはめ合い 固定使用温度範囲(℃)-55~175主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)15取り外し性不可粘度(mPa・s)350危険物の類別非危険物蛍光性
高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
49,980税込54,978
1箱(50mL×10本)
5日以内出荷
はめ合い用嫌気性接着剤耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプトラスコ品番412-9418容量(mL)50使用温度範囲(℃)-55~175液色対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐熱、耐薬品危険物の性状非水溶性
高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
179,800税込197,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
はめ合い用嫌気性接着剤
用途高強度 スローキュアトラスコ品番412-9412使用温度範囲(℃)-55~150粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
962T ワン型プラグ用 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)962T ワン型プラグ用 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
59,980税込65,978
1本
16日以内出荷
1液タイプ嫌気性接着剤高強度
用途ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。トラスコ品番555-7972材質アクリル樹脂容量(mL)1000液色使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471粘度(mPa・s)1400~3500チキソ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
962B ワン型プラグ用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)962B ワン型プラグ用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
嫌気性接着剤、塗布後のタレ落ち無く確実にシール可能です。ワン型プラグ用シールだけでなく、抜け防止が必要な高い強度のシールアプリケーションに対して使用ができます。
用途金属はめあい形状の固定とシーリングトラスコ品番555-7969材質アクリル樹脂使用温度(℃)-55~150対応推奨プライマー 7649/7471粘度1400~3500チキソ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
はめ合い固定剤 601UV(190875) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 601UV(190875)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
219,800税込241,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。トラスコ品番412-9416容量(mL)250液色使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分合成樹脂粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
LOCTITEはめ合い用接着剤649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
139,800税込153,780
1箱(10本×250mL)
8日以内出荷
はめ合い用高強度耐熱品(175℃)です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。低臭気タイプです。
タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧15粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
179,800税込197,780
1箱(250mL×10本)
13日以内出荷
638(はめ合い用最高強度)の紫外線硬化付加タイプです。
タイプ最高強度使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧25粘度(mPa・s)2000~3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
はめ合い用接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
容量(mL)250質量(g)320使用温度範囲(℃)-55~175液色粘度(mPa・s)450~750危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。主なワーク3次元形状
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
289,800税込318,780
1箱(10個)
3日以内出荷
高強度のロックとシール。 加熱によりはみ出し部も硬化。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適仕様嫌気性トラスコ品番814-8147材質アクリル樹脂赤(こはく)容量(mL)250質量(g)275使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー【推奨】7649、7471主なワーク3次元形状
LOCTITE 680 NEW LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 680 NEWLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
はめ合い固定剤 662 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 662LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。トラスコ品番682-8395アンバー(琥珀)容量(mL)1000使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s)1750.0 - 3250.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性

ねじ緩み止め』には他にこんなカテゴリがあります

はめ合い