絞り込み
ブランド
  • 家庭化学
  • ヤブ原産業(14)
  • サンホーム(11)
  • セメダイン(6)
  • 建築の友(6)
  • ミラコン(5)
  • コニシ(4)
  • シャープ化学(4)
  • トーヨーマテラン(3)
  • 高森コーキ(2)
  • UYEKI(2)
  • コジット(2)
  • 和アート(2)
  • エスコ(1)
  • ニトムズ(1)
  • アサヒペン(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KYORAKU(キョーラク)(1)
  • 東リ(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルの目地材 家庭化学タイルの目地材家庭化学(7件のレビュー)
419税込461
1袋(1kg)ほか
当日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
タイル目地材 家庭化学タイル目地材家庭化学(6件のレビュー)
519税込571
1個(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。仕様アクリルエマルジョン系付属品ヘラ材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)適応下地目地
速乾抗菌タイル目地材 家庭化学速乾抗菌タイル目地材家庭化学(2件のレビュー)
639税込703
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
浴室用パテ 家庭化学浴室用パテ家庭化学(1件のレビュー)
689税込758
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途浴室、水廻りの補修。特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地タイル、目地
カビがはえにくい!タイルの目地材 家庭化学カビがはえにくい!タイルの目地材家庭化学(3件のレビュー)
409税込450特価
1個(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
「補修は任せろ!」タイルの目地補修材 家庭化学「補修は任せろ!」タイルの目地補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、光沢のないなめらかな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途タイル目地の充填やひび割れ補修タイプソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
タイル接着目地補修材 家庭化学タイル接着目地補修材家庭化学
899税込989
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
用途タイルの接着、目地材としてご使用ホワイト特性防水成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)適応下地モルタル、コンクリート面硬化時間(時間)約4~5仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材危険物の類別非危険物
タイルの目地材 家庭化学タイルの目地材家庭化学
269税込296
1袋(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積100角タイル20~25枚分の目地適応下地モルタル、コンクリート面
浴室用軽量パテ 家庭化学浴室用軽量パテ家庭化学
759税込835
1袋(300g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。特性耐水仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安)適応下地タイル、目地
カンタンちょこっと補修 浴室用 家庭化学カンタンちょこっと補修 浴室用家庭化学
629税込692
1個(200g)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。ホワイト仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用 家庭化学カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用家庭化学
669税込736
1個(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。グレー仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
カンタンちょこっと補修 復元用 家庭化学カンタンちょこっと補修 復元用家庭化学
659税込725
1個(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。グレー仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室/台所用