絞り込み
ブランド
  • 染めQ(旧テロソン)
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(137)
  • PROST's(116)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(65)
  • ハウスボックス(56)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](49)
  • EpoChemical(45)
  • 高森コーキ(43)
  • 家庭化学(40)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(31)
  • Devcon(デブコン)(30)
  • ナショペン工業(30)
  • セメダイン(22)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • コニシ(15)
  • ベロメタル(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)黒ゴム接着剤染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)
1,088税込1,197
1本(104g)
当日出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)共通硬化剤J(イエロー)染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(30g)ほか
4日以内出荷
アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)アルミパテ ファイバー入り染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1.2kg)ほか
4日以内出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
ニューエイジパワーアップⅡ 染めQ(旧テロソン)ニューエイジパワーアップⅡ染めQ(旧テロソン)
33,980税込37,378
1箱(500g×6缶)
翌々日出荷
PP+EPDM(ソフトPP)・TPO(ニューオレフィン系可塑性エラストマー)から、ニューウレタン(イエロー)を初め、PP・PC・FRP・PURバンパー、また各種素材に対応したパテです。 パテの使い分けができなくなりますので、作業時間を大幅に短縮することができます。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3000gRoHS指令(10物質対応)対応

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材