15ページ目: 補修材

1,134件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアパテ ライト 中央ペイントアクアパテ ライト中央ペイント(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1缶(14kg)
4日以内出荷
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) エスコ2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)エスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-18乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)1.2~1.4危険物の類別非危険物
500g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ500g 補修パテ(鉄/速硬型)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
ダークグレー硬化時間(時間)3完全硬化時間6時間エスコ品番EA934WC-3耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)800000危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
500g 補修パテ(アルミ) エスコ500g 補修パテ(アルミ)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌々日出荷
アルミ硬化時間(時間)16完全硬化時間24時間エスコ品番EA934WC-10耐圧(MPa)43耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)14外観半液体(アルミ入り)粘度(mPa・s)200000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比樹脂:硬化剤=100:14危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)26硬度(ショア D)79比重(g/cm3)1.45
12ml 筆付ペイント・補修用(ブラック) エスコ12ml 筆付ペイント・補修用(ブラック)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きにエスコ品番EA934SF-3ブラック質量(g)85危険物の類別非危険物
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー) エスコ13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修にエスコ品番EA934SE-1幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140パールシルバー(アルマイトシルバー)質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
20g 木材補修ねんどパテ (ライトオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ライトオーク)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にライトオークエスコ品番EA934SB-3タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
深穴なおし フジワラ化学深穴なおしフジワラ化学
1,498税込1,648
1袋(1kg)
当日出荷
深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。
用途壁にできた深穴充填用のパテ材硬化時間(時間)1.5~2質量(kg)1正味質量(g)1kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm乾燥時間(時間)約1.5~2時間危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
ハイメタル 関西パテ化工ハイメタル関西パテ化工
59,980税込65,978
1本(1kg)
7日以内出荷
高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐熱、耐薬品、絶縁硬化時間(時間)6セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)88~100引張強度(MPa)41~50曲げ強さ(MPa)72~82使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)12~16粘度(mPa・s)高粘度ペースト状連続耐熱温度(℃)-40~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)90塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時)発現時間(耐薬品性)15~24時間
めじ洗い ミラコンめじ洗いミラコン(1件のレビュー)
759税込835
1本(200mL)
当日出荷
フルーツ酸配合なので、塩素系カビ取り剤のような強い刺激臭がなく、タイル目地そのものを傷めることもありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイルめじの洗浄使用場所浴室液性酸性成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤危険物の類別非危険物
ワンタイムライト レッドデビルワンタイムライトレッドデビル
8,998税込9,898
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
ヤセが少ない。 すばらしい作業性と充填効果で屋内外用として最適である。 塗装が可能である。
用途外部補修用パテグレー主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物
浴室用パテ 家庭化学浴室用パテ家庭化学(1件のレビュー)
689税込758
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途浴室、水廻りの補修。特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地タイル、目地
カビがはえにくい!タイルの目地材 家庭化学カビがはえにくい!タイルの目地材家庭化学(3件のレビュー)
409税込450特価
1個(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
カンタンちょこっと補修 浴室用 家庭化学カンタンちょこっと補修 浴室用家庭化学
629税込692
1個(200g)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。ホワイト仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P 建築の友かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P建築の友
339税込373
1セット(1cc×2本)
当日出荷
かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。 筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークブラウン、ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
クロスパッチ・転写タイプ 建築の友クロスパッチ・転写タイプ建築の友
419税込461
1セット
当日出荷から3日以内出荷
軽くこするだけで簡単に転写できます。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)
成分[インク]ポリエステル、酸化チタン [粘着剤]合成ゴムセット内容シールサイズ:6Φ:9枚 9Φ:5枚 10・13Φ:2枚 15・18・25・30・36Φ:1枚 16×16・10×38・40×65:1枚 細:2本危険物の類別非危険物
デブコン SU 200gセット Devcon(デブコン)デブコン SU 200gセットDevcon(デブコン)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。 簡単に手で引き剥がす事も可能です。 硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。 接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性) 振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。 優れた耐久性 流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます
用途電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。 結露防止、腐蝕、酸化の防止。 電蝕防止の為のシール材。 振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。 海沿いの設備の津波対策 川沿いの設備の水害対策トラスコ品番432-9180淡黄色透明質量(g)200主成分特殊ウレタン樹脂耐熱温度(℃)85可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)12/25℃特性耐水、絶縁
MATERAN 内壁用パテ 400g トーヨーマテランMATERAN 内壁用パテ 400gトーヨーマテラン
819税込901
1袋(400g)
当日出荷
ペンキ、絵具も塗れます。
用途室内壁の凹凸ひび割れ。 柱のすき間充填。危険物の類別非危険物
[木材] リペアースティック エスコ[木材] リペアースティックエスコ
2,060税込2,266
1個(28g)ほか
翌日出荷
用途木材、木製品の補修、穴埋め等完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)6.2危険物の類別非危険物硬度(ショア D)70
化粧テープ エスコ化粧テープエスコ
600税込660
1巻
翌日出荷
粘着付。棚板のカット後の小口処理に。
材質ダップ樹脂、アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)2危険物の類別非危険物
E380 コニシE380コニシ
14,980税込16,478
1セット(6kg)
4日以内出荷
接着性:湿潤面はもちろん水中でも接着性に優れます。 耐久性:機械的強度に加え、薬品や水に対する耐久性に優れます。 低収縮:硬化後の収縮がほとんどなく充てん効果に優れます。 作業性:パテ状のため水中での施工性に優れます。
硬化時間【初期硬化】20℃:約12時間/【完全硬化】10℃:14日、15℃:10日、20℃:7日、30℃:3日成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)50±10分(20℃、1kg)外観灰白色パテ状、暗緑色パテ状、灰色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)
クリンナ MAXパテ メーコークリンナ MAXパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整特性防火規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ベロメタルジェルメタル ベロメタルベロメタルジェルメタルベロメタル
83,980税込92,378
1セット
当日出荷
ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。
用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製などグレー特性防錆、防蝕硬化時間(時間)(20度)6~8付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245危険物の類別非危険物
メリット120 ニットー[塗装・養生・内装用品]メリット120ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(3kg×4袋)
3日以内出荷
肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。 下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型120分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)2~2.2
フィール90 ニットー[塗装・養生・内装用品]フィール90ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,598税込2,858
1袋(7kg)
3日以内出荷
盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
用途下塗り専用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型90分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8
木部の穴埋め材3色セット 建築の友木部の穴埋め材3色セット建築の友
699税込769
1セット
3日以内出荷
化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容白木色、オーク、アンバー危険物の類別非危険物
リペアースティック (鉄) エスコリペアースティック (鉄)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌々日出荷
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。
材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
木目テープ 光木目テープ
4,698税込5,168
1箱(5巻)
翌々日出荷
貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。
用途自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。材質厚さ(mm)0.4マホガニータイプ粘着タイプ長さ(m)3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
「補修は任せろ!」木部補修材 家庭化学「補修は任せろ!」木部補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、ブロックの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途ブロック目地、レンガ目地の充填やひび割れ補修危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」サイディング補修材 家庭化学「補修は任せろ!」サイディング補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、モルタルの様な仕上がりです。接着力に優れた、窯業系サイディング補修材。補修乾燥後、水性塗料、油性塗料が塗れます。補修箇所の凹凸等が気になるようであれば、硬化後サンドペーパーで研磨ができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途窯業系サイディング補修ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
封印パテ ネオユナイト封印パテネオユナイト
598税込658
1個
4日以内出荷
長さ(mm)65質量(g)200長さD(mm)25長さH(mm)160危険物の類別非危険物
FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし PROST'sFRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐしPROST's
18,980税込20,878
1ロール(79m)
3日以内出荷
FRP防水、船舶等の補修に!
用途補修成分FRP防水用ガラスマット#380 両耳ほぐし容量(kg)30(104cm×79m)危険物の類別非危険物
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST'sオルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白PROST's
35,980税込39,578
1個(20kg)
3日以内出荷
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
用途補修付属品施工要領書付き成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)ホワイト容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし PROST'sFRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐしPROST's
5,198税込5,718
1ロール(10m)ほか
3日以内出荷
FRP防水、船舶等の補修に!
用途補修成分FRP防水用ガラスマット#450 両耳ほぐし危険物の類別非危険物
汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
31,980税込35,178
1セット(20kg)
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形セット内容(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml(その他)●施工マニュアル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セット(マット30kg) PROST's低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セット(マット30kg)PROST's
26,980税込29,678
1セット(20kg)
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セット PROST's低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セットPROST's
16,980税込18,678
1セット(10kg)ほか
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット PROST's低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セットPROST's
16,980税込18,678
1セット(10kg)ほか
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
ハニカムマット PROST'sハニカムマットPROST's
2,598税込2,858
1個(1m)
5日以内出荷
力の掛からない部分の肉盛りに使用するハニカムマットです。一度で所定の厚みを得られますので、ガラスマットなどで厚みを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。
用途補修仕様ハニカムマット 幅1000mm×3mm厚×1M 切り売り材質不織布危険物の類別非危険物特性●ハニカムマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材