16ページ目: 補修材

1,134件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーパテ イエロー PROST'sカラーパテ イエローPROST's
1,298税込1,428
1個(500g)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品の補修に。
用途補修イエロー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ ブルー PROST'sカラーパテ ブルーPROST's
1,298税込1,428
1個(500g)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品の補修に。
用途補修ブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビニルエステル系 インパラフィン トップコート グレー PROST'sビニルエステル系 インパラフィン トップコート グレーPROST's
6,698税込7,368
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ビニルエステル系樹脂をベースとする、耐薬品性・耐熱水性・耐クラック性に優れたゲルコート樹脂です。
用途補修成分ビニルエステル系 トップコート グレー(N-7)グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SSSボンド YSひび割れキットB 5mキット ヤブ原産業SSSボンド YSひび割れキットB 5mキットヤブ原産業
51,980税込57,178
1箱
3日以内出荷
コンクリートのひび割れ幅1mm以上に手動式注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#700若しくは#1000が必要です。
用途コンクリートのひび割れ幅1mm以上に対応する手動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグB×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド グラウトプラグA ヤブ原産業SSSボンド グラウトプラグAヤブ原産業
21,980税込24,178
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。
用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
難燃性 FRPポリエステル樹脂 PROST's難燃性 FRPポリエステル樹脂PROST's
3,398税込3,738
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
高度の難燃性と、良好な積層作業性・成形品物性が得られる為、JIS K6911「不燃性」が必要な部品、あるいはUL94V-0を要求される電気部品等にも適しています。
用途成形/補修成分難燃性不飽和ポリエステル樹脂備考難燃性不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂 PROST's耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂PROST's
3,500税込3,850
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途製作その他FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性成分不飽和ポリエステル樹脂備考耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)危険物の性状非水溶性
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィンPROST's
1,598税込1,758
1個(0.5kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
用途造形/補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー骨材入り PROST'sイソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー骨材入りPROST's
3,698税込4,068
1個(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
用途補修ライトグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イソ系 FRP防水用トップコート グリーン PROST'sイソ系 FRP防水用トップコート グリーンPROST's
4,298税込4,728
1個(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
用途補修グリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
補修マジック ミヤキ補修マジックミヤキ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.85MB)硬化時間20~30分
FRPロービングクロス #600 PROST'sFRPロービングクロス #600PROST's
5,198税込5,718
1パック(5m)
5日以内出荷
高強度FRP成形用ロービングクロスです。
用途補修成分FRPロービングクロス#600危険物の類別非危険物
凹道埋たろう NIPPO凹道埋たろうNIPPO
4,980税込5,478
1袋(10kg)
4日以内出荷
初期供用時の耐流動性アップ:従来品と比較して、耐流動性が1.8倍に向上雨天施工時の飛散抵抗性アップ:水中の施工・供用における飛散抵抗性が向上低温時の作業性アップ:低温時でもほぐれ易く、作業性が向上
用途天候に関わらず高い耐久性を有し、重交通路線でも十分な強度を発揮する常温合材が誕生しました。 使用方法は、袋を開いて凹みに均してタイヤなどで転圧するだけ。簡単・迅速に路面の補修が行えます。危険物の類別非危険物
土かべの補修材 家庭化学土かべの補修材家庭化学
6,980税込7,678
1箱(900g×6袋)
翌々日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂PROST's
18,980税込20,878
1個(20kg)
5日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です!
用途造形・補修その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な、低収縮タイプの一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。成分インパラフィン適合●容量:20kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用(インパラフィン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット EpoChemicalちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キットEpoChemical
2,398税込2,638
1セット
7日以内出荷
塗膜伸び85%の形状記憶樹脂1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ウレタン樹脂のような柔らかさで、屈曲製品の政制作に適しています。耐衝撃性が強く、バンパーやフェンダーの制作・補修に最適です。柔軟性をもたせた、成型品の製作や補修に。
用途自動車、バイクなどの部品補修、耐衝撃性を必要とするパーツ、屈曲製品などセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット EpoChemicalちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キットEpoChemical
2,998税込3,298
1セット
9日以内出荷
FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。
用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm)タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 透明ゲルコート樹脂キット EpoChemicalちょこっとmini 透明ゲルコート樹脂キットEpoChemical
2,398税込2,638
1セット
6日以内出荷
白化やフクレが生じにくい優れた耐水・熱水性塗料1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。刷毛塗りとガン吹きどちらでも使えます。縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がります。表面強度も強く、気泡が入りにくいのが特徴でサーフェーサー下塗りが不要です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、表面仕上げセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キット EpoChemicalちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キットEpoChemical
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
耐水・耐摩耗性・耐薬品性に優れたレジン樹脂1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途ベランダ・陸屋根部の防水塗膜や工場床部の補修、鉛のデッキ塗装部やFRP製品の補修、接着、外壁クラック・木部の防水セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
モレピタシート 信越ポリマーモレピタシート信越ポリマー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修建築物の防水金属部の防食コンクリート保護屋根や壁の各種補修長さ(mm)98幅(mm)98厚さ(mm)1.8グレー使用温度範囲(℃):-40~180主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.34MB)グリーン購入法適合
JAPPYシールパテ Light JAPPYJAPPYシールパテ LightJAPPY
689税込758
1個
翌々日出荷
適合針入度:90(代表値 JIS A5752に準ずる)温度(℃)作業:5~40使用温度(℃)-25~80危険物の類別非危険物
軽量・仕上げ用補修材 トーヨーマテラン軽量・仕上げ用補修材トーヨーマテラン
5,998税込6,598
1箱(3kg×5袋)
9日以内出荷
用途外壁の穴埋め、欠け補修に。材質ポルトランドセメント、軽量骨材、接着剤、繊維容量(kg)3時間効果:1日、冬季2日危険物の類別非危険物施工面積50.5cm×50.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
工作用石こう トーヨーマテラン工作用石こうトーヨーマテラン
9,798税込10,778
1箱(1kg×10袋)
9日以内出荷
容量(kg)1時間効果:約30分危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
速乾性タイル接着一発目地 トーヨーマテラン速乾性タイル接着一発目地トーヨーマテラン
46,980税込51,678
1箱(500g×36袋)
9日以内出荷
砂が不要
用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。容量(kg)0.5危険物の類別非危険物適応下地アスファルト特性速乾
タッチアップマーカー Panasonic(パナソニック)タッチアップマーカーPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1セット
12日以内出荷から15日以内出荷
危険物の類別非危険物入数2本(濃色1本、淡色1本)
スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
8,798税込9,678
1セットほか
当日出荷
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)105可使時間(分)30可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗布面積(cm2)278危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
NEWスタイリッシュマット アサヒペンNEWスタイリッシュマットアサヒペン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
屋内にも屋外にも使えます。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。ハサミで簡単に切れます。
用途台所、脱衣所、洗面所、トイレ、子供部屋など、屋内のいろいろなところの床面保護に。ベランダ、テラス、プールサイド、レジャー用など、屋外のいろいろな所に。トラスコ品番146-2003材質発砲体(塩化ビニル)・ネット(ポリエステル)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガードニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
当日出荷から6日以内出荷
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ
1,898税込2,088
1缶
当日出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに特性防虫・防腐・防かび・撥水
ブルズディレクターキットPRO デラックス Bulls(ブルズ)ブルズディレクターキットPRO デラックスBulls(ブルズ)
19,980税込21,978
1セット
予約販売
充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!
セット内容ヒートアイロンPRO、ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ/2014 ウォームブラウンウォールナット/2026 ウォームグレー)、スペシャルフィラーズアプリケーター、リキッドサンドペーパー250ml、ウエス 小、ハードワックス(900/350/905/907/909/9005/178/103/47801/302/46901/157)、ハードワックスケース 12個入り用、クリアボックス危険物の類別非危険物関連資料(0.54MB)
グルーコンテナ ボンドボトル 荒川産業グルーコンテナ ボンドボトル荒川産業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ボンドを小分けするためのボ トル です 。、刷毛付き。
危険物の類別非危険物
靴べら ケーロケーロ S タイガークラウン靴べら ケーロケーロ Sタイガークラウン
379税込417
1個
9日以内出荷
カエルの形をしているのでインテリアとしても使えます。
危険物の類別非危険物
靴べら ケーロケーロ L タイガークラウン靴べら ケーロケーロ Lタイガークラウン
949税込1,044
1個
9日以内出荷
カエルの形をしているのでインテリアとしても使えます。
危険物の類別非危険物
乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー[塗装・養生・内装用品]乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOXニットー[塗装・養生・内装用品]
5,198税込5,718
1箱(2.5kg×4袋)
6日以内出荷
自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。フラットボックスにもおすすめです。
用途下塗り用灰白色タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム塗布面積(m2/kg)約210/10危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
エポキシ接着剤A-type用ミキシングノズル 10本入 BESCOエポキシ接着剤A-type用ミキシングノズル 10本入BESCO
1,398税込1,538
1セット(10本)
6日以内出荷
接着剤カートリッジに接続して2液を混合します。
仕様●入数:1セット(10本入)アズワン品番67-4762-72危険物の類別非危険物
くつピカ君 キヨラカくつピカ君キヨラカ
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
クリーニングから艶出しまで時間短縮、力を使わず手も汚れない、新型充電式靴磨き器です。
仕様●充電式ハンドヘルド靴磨き●カラー:ブラック●電源:AC100-240V●製品サイズ:65×60×200mm●製品重量:約194g●材質:ABS●付属品:本体立て、ブラシヘッド×5、充電ケーブル●生産国:中国アズワン品番67-9276-04危険物の類別非危険物
ガチパテ 10g HRP001 ニッペホームプロダクツガチパテ 10g HRP001ニッペホームプロダクツ
899税込989
1個
7日以内出荷
UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。 さまざまな素材の穴埋め補修に。 硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。 硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。 穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。 木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材
仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154危険等級アズワン品番67-9344-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
エポキシパテスティック 関西パテ化工エポキシパテスティック関西パテ化工
1,798税込1,978
1本
当日出荷
100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
鉄リキッド 1KGセット 関西パテ化工鉄リキッド 1KGセット関西パテ化工
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。
トラスコ品番595-2969セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg材質エポキシ樹脂タイプ液体容量(kg)1耐熱温度(℃)120可使時間(分)55硬化時間(時間)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
かくれん棒フローリング用セット 建築の友かくれん棒フローリング用セット建築の友
3,490税込3,839
1セット(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途フローリングのキズ、へこみ隠しに材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材