8ページ目: 補修材

1,134件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラリペア ニードル容器 武藤商事プラリペア ニードル容器武藤商事(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
タイル接着セメント サンホームタイル接着セメントサンホーム(3件のレビュー)
549税込604
1袋(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。 磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。 超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)ABC商会
9,198税込10,118
1セット
6日以内出荷
床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事トラスコ品番826-5729セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)9可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間12時間
硬化促進剤 コバルト PROST's硬化促進剤 コバルトPROST's
719税込791
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シンエツパッチシール 信越化学工業シンエツパッチシール信越化学工業
8,998税込9,898
1巻ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃):-40~180伸び(%)【切断時】800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.39MB)分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
速乾バスセメント 白 2kg (1袋入) トーヨーマテラン速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)トーヨーマテラン
719税込791
1箱
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
キズかくしカラーペン 高森コーキキズかくしカラーペン高森コーキ
319税込351
1本(10g)
当日出荷から14日以内出荷
浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。
危険物の類別非危険物
ヒビ割れストップ 建築の友ヒビ割れストップ建築の友(3件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級アズワン品番64-5076-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
120ml ウッドパテ [タモ白] エスコ120ml ウッドパテ [タモ白]エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA935KA-17危険物の類別非危険物
耐摩メタル 関西パテ化工耐摩メタル関西パテ化工
9,998税込10,998
1本(0.5kg)
当日出荷
アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐油、耐塩水、耐薬品硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)61~75引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)41~50収縮率(%)0.05弾性係数縦4900~5200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)15~19粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
速乾抗菌タイル目地材 家庭化学速乾抗菌タイル目地材家庭化学(2件のレビュー)
639税込703
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キットPROST's
1,598税込1,758
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 1平米用 PROST'sFRP防水材料6点キット 1平米用PROST's
6,398税込7,038
1セット(2.5kg)
5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ系メタルスティックパテ 2089B スリーボンドエポキシ系メタルスティックパテ 2089Bスリーボンド
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。
トラスコ品番817-9679黒(本剤)、灰(硬化剤)タイプパテ状補修剤容量(g)80危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量80g
目地ガード ヤヨイ化学目地ガードヤヨイ化学
989税込1,088
1本(550g)
6日以内出荷
石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強リフォーム下地でのクラック再発防止ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m容量(g)550危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料(1.15MB)
ボンリースワックス EpoChemicalボンリースワックスEpoChemical
2,898税込3,188
1個(100g)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1
注型用透明クリアポリエステル樹脂 EpoChemical注型用透明クリアポリエステル樹脂EpoChemical
3,898税込4,288
1缶(500g)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リペアースティック(鉄) WEICONリペアースティック(鉄)WEICON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ダークグレー剪断強度(N/mm2)4.1(595psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、金属充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
ブルズ インテリア建材リペアキット Bulls(ブルズ)ブルズ インテリア建材リペアキットBulls(ブルズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
NEW メジマーカーⅢ 建築の友NEW メジマーカーⅢ建築の友
999税込1,099
1セット(9g)
当日出荷
ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り付属品ふきとり用イレイザー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.009L危険物の性状非水溶性
デブコンF2 治工具補修・液状 Devcon(デブコン)デブコンF2 治工具補修・液状Devcon(デブコン)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
用途各種治具の製作や形状型取りに。トラスコ品番195-0733危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LLFAスムース  専用補助充填パテ KVKLLFAスムース 専用補助充填パテKVK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
水性防カビペン シロナール KYORAKU(キョーラク)水性防カビペン シロナールKYORAKU(キョーラク)(1件のレビュー)
689税込758
1個(15mL)
当日出荷
キッチン、バス、トイレなどのタイルの目地をカビから守り、長時間にわたり白さを維持し、汚れから守ります。
用途キッチン・バス・トイレ等のタイルの目地に材質水性アクリル系塗料・防カビ剤・酸化チタン危険物の類別非危険物施工面積(m2)10(標準家庭風呂タイル壁面は約10)乾燥時間約1時間
イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し)ハウスボックス
819税込901
1本
当日出荷
熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物
石こう系石こうボードの穴埋め 家庭化学石こう系石こうボードの穴埋め家庭化学(1件のレビュー)
309税込340
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3仕様速乾、無収縮、硬化型パテ付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
かくれん棒BP 保護液 建築の友かくれん棒BP 保護液建築の友
319税込351
1パック(6g)
当日出荷
かくれん棒で補修した部分が他へ付着するのを防ぎます。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
ぐらつきシャット 建築の友ぐらつきシャット建築の友(6件のレビュー)
889税込978
1セット(30mL)
当日出荷
椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤です。 接合部のすきまやゆるみ箇所に注入すると成分が木組織に浸透し、繊維を膨張させてすきまをなくし、ぐらつきを補修します。 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまをなくします。 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めません。 浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了します。 過熱性、引火性はありません。
成分膨張剤、水危険物の類別非危険物
クロスのすきまシール 建築の友クロスのすきまシール建築の友
399税込439
1パック(10mL)
当日出荷から3日以内出荷
クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
クロスパッチ 小穴用 建築の友クロスパッチ 小穴用建築の友
399税込439
1セット
当日出荷
クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
危険物の類別非危険物
タイル接着ボンド サンホームタイル接着ボンドサンホーム(12件のレビュー)
589税込648
1袋(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用白色危険物の類別非危険物
LOCTITE アンダーウォーターリペア LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンダーウォーターリペアLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,598税込3,958
1個(113g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適硬化時間(時間)2~3硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
[銅] リペアースティック エスコ[銅] リペアースティックエスコ
2,060税込2,266
1個(57g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-2A危険物の類別非危険物
エポキシパテスティック TRUSCOエポキシパテスティックTRUSCO
810税込891
1本
当日出荷
必要な量だけ切って使用できる補修材です。硬化後は塗装可能です、(油性・水性)
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。トラスコ品番689-6760材質エポキシ樹脂ライトグレー容量(g)60耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)3~5塗膜硬化時間(時間/25℃)1危険物の類別非危険物
船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィンPROST's
2,598税込2,858
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適
用途成型・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]NSマスターBOX 60ニットー[塗装・養生・内装用品]
3,998税込4,398
1箱(3kg×4袋)
翌日出荷
上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。
用途上下兼用クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)60塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
ゴムパッキン目地クリーンペン コジットゴムパッキン目地クリーンペンコジット
679税込747
1個
当日出荷
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタンホワイト高さ(mm)144質量(g)21.1縦(mm)15横(mm)15危険物の類別非危険物特性防カビ
インスタントセメント トーヨーマテランインスタントセメントトーヨーマテラン
289税込318
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。トラスコ品番459-1642材質白セメント、シリカサンド、急結剤容量(kg)1.3可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積25cm×25cm(1cm厚)
液体離型剤 ケムリース EpoChemical液体離型剤 ケムリースEpoChemical
3,898税込4,288
1缶(100mL)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
小砂利散乱防止液 1kg ミラコン小砂利散乱防止液 1kgミラコン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使用条件により異なりますが、硬化後は約6ヶ月の持続効果があります。又、硬化数ヶ月後に指で触って、グラグラ動いてきたら再度スプレーし、効果を延長させることができます。美観を整え、道路や通路への小砂利の散らかりを抑えます。墓地の墓石周辺の小砂利の散らかりを抑え、落ち葉等の掃き掃除をラクにします。犬や猫等動物の糞尿対策にも使えます。雑草の抑制効果やホコリの低減も図れます。
仕様内容量:1kg 色:透明 高さ:178mm 幅:118mm 奥行き:75mm 材質:スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂アズワン品番65-3374-89危険物の類別非危険物
油面補修キット 旭エンジニアリング油面補修キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材