9ページ目: 補修材

1,134件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リペアースティック(水) WEICONリペアースティック(水)WEICON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途湿気の多い場所や濡れた場所、水中での迅速かつ恒久的な補修に最適です。 ひび割れ、穴、漏水、表面の傷などを補修できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(スチールサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミックフィラー貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)65
目地かくしペンミニグレー 高森コーキ目地かくしペンミニグレー高森コーキ
539税込593
1本(12g)
当日出荷
お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!作業ラクラク、ペンタイプ。防カビ剤配合。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビをグレーに仕上げます。
グレー寸法(mm)ペン先:5危険物の類別非危険物
Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ) Devcon(デブコン)Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ)Devcon(デブコン)
39,980税込43,978
1セット(500g)
当日出荷
ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。硬化時間(時間)(25℃)16塗り面積(m2)(1mm厚)0.27耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30危険物の類別非危険物使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
下地補修材 バスナパテEPO 東リ下地補修材 バスナパテEPO東リ
5,498税込6,048
1セット(500mL)
当日出荷
2液混合タイプでユニットバス等、FRP樹脂不陸調整、補修用です。
付属品混合用ヘラセット内容500gセット(A液250g×1缶、B液250g×1缶)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500mL
京壁なおし フジワラ化学京壁なおしフジワラ化学(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
パウダー密着液・筆・パレットセット 高森コーキパウダー密着液・筆・パレットセット高森コーキ(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット
当日出荷
カラーパウダー専用セット。
成分【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他セット内容パウダー密着液×2、筆、パレット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
大工さんの補修箱 ハウスボックス大工さんの補修箱ハウスボックス
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.22 つや消し用ウール 建築の友かくれん棒プロ No.22 つや消し用ウール建築の友(1件のレビュー)
289税込318
1個(3g)
当日出荷
かくれん棒シリーズで補修した箇所のツヤを消すことができます。 補修箇所以外に付着したかくれん棒シリーズをこすって除去できます。
成分スチールウール#0000危険物の類別非危険物
クロスタッチ 落書きかくし 建築の友クロスタッチ 落書きかくし建築の友
629税込692
1セット(20mL)
当日出荷
クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色 建築の友かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色建築の友
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
【かくれん棒】 簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が出来ます。 かくれん棒どうしで調色が出来ます。 補修後の収縮、ひび割れがほとんどありません。 補修後、油性以外のフローリング用ワックスは使用できます。 【住まいのマニキュア】 簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が出来ます。 かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用出来ます。
成分かくれん棒:パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック マニキュア:アルコール、染料、合成樹脂セット内容かくれん棒ミニ、#1ダークオーク、#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#1ブラウン、#23グレーオーク、住まいのマニキュアグレーオーク、#7ナッツブラウン、#8ダークブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー/ヘラ1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.35mL危険物の性状非水溶性
かくれん棒ミニ4色セット 建築の友かくれん棒ミニ4色セット建築の友(1件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラックセット内容#1ダークオーク、#2ライトオーク、#3ダークオリーブオーク、#4パステルグレーオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#7ナッツブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー、#19木目書き用 茶危険物の類別非危険物
船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キットPROST's
1,798税込1,978
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
フローリング補修テープ エスコフローリング補修テープエスコ
490税込539
1個(1個)
翌日出荷
フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。広範囲についた傷でも作業が楽々。屋内用。
用途フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に材質【基材】ウレタン・紙・ポリエステル【粘着剤】アクリル系【はくり紙】紙幅(mm)75厚さ(mm)0.12ミディアムブラウン長さ(m)0.9危険物の類別非危険物
船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白PROST's
3,698税込4,068
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
FRP船、ボート等のトップコートに最適
用途補修付属品施工マニュアルホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
建築内装用”速乾ボンド G10” コニシ建築内装用”速乾ボンド G10”コニシ
14,980税込16,478
1缶
当日出荷
速乾型ながら塗りやすく、貼り合わせ可能時間が長くとれます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。建築内装用速乾ボンドのベストセラーです。トルエン・キシレン・可塑材を使用していません。JIS A5538規格品
用途メラミン化粧板・プリント合板・石こうボードなどの接着。トラスコ品番868-7694材質主成分:クロロプレンゴム系容量(kg)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17.5L危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST'sオルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白PROST's
2,698税込2,968
1個(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
用途補修その他施工要領書付き成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
補修液 Panasonic(パナソニック)補修液Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1本
12日以内出荷から15日以内出荷
危険物の類別非危険物入数100cc
スパクテル ハウスボックススパクテルハウスボックス
1,898税込2,088
1本(125g)
当日出荷
粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可乾燥時間 : 完全硬化:12 時間・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型・アルキド樹脂・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)・容量125g・室内外 使用可※キシレン・エチルベンゼン含有・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)・木材・金属に使用可。
用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ内容量(g)125主成分アルキッド樹脂、酸化チタン危険物の類別非危険物
コバルトN 硬化促進剤 EpoChemicalコバルトN 硬化促進剤EpoChemical
1,498税込1,648
1本(20cc)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
3液性の樹脂には必ず必要です。2液性のポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、ポリパテの硬化を促進させる為に使用します。
使用方法樹脂100gに対して0.3~0.5%の促進剤を入れてください。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウッドリフレッシュ(1)着色 茶茶工房ウッドリフレッシュ(1)着色茶茶工房(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤です。充填タイプの補修剤では直せなかった、擦り傷やひっかきキズ、色あせなどを簡単に直せるプロユースの補修剤で、マーカータイプなので手が汚れにくいです。木目を消さず、キズを塗って直します。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。
用途フローリング・木製品の表面キズ補修、スリキズ、こすれ、色あせ、ひっかきキズ対応。仕様床暖房対応材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤質量(g)15タイプ水性使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)危険物の類別非危険物
スエード革用クリーナー 170mL エスコスエード革用クリーナー 170mLエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
スエード・起毛革専用の泡状クリーナーです。防カビ材がカビの発生を抑えます。
内容量(mL)170アズワン品番65-2251-91危険物の類別非危険物
かくれん棒・型どり再生キット・ライト系 建築の友かくれん棒・型どり再生キット・ライト系建築の友
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
リペアースティック(銅) WEICONリペアースティック(銅)WEICON
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)銅剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)(銅サンドブラスト処理)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液などの溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、銅充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
デブコンA 鉄粉標準タイプ Devcon(デブコン)デブコンA 鉄粉標準タイプDevcon(デブコン)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
簡単に金属の補修ができます
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アクアボンド 和アートアクアボンド和アート
19,980税込21,978
1セット(4kg)
当日出荷から9日以内出荷
水中でも塗れるライニング材 エポキシ
危険物の類別非危険物
イージーリペアキット ハウスボックスイージーリペアキットハウスボックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィンセット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ最高温度(℃)(電池コテ)200危険物の類別非危険物
貼り替え専用 水性増改用パテ KLASS(クラス/旧:極東産機)貼り替え専用 水性増改用パテKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個(3kg)
当日出荷
めくれた裏紙をきれいに抑え、平滑な面に仕上げ、剥がす手間も必要ありません。 水性タイプの為、乾きを気にせず安心して使用可能です。 ヘラ切れが良く、塗りやすくなっています。 開封後も長期保存が可能です。
用途壁紙貼り替え時の下地補修主成分アクリル共重合体塗布面積(m2/缶)30外観淡黄色ペースト状危険物の類別非危険物
20g 木材補修ねんどパテ (ブラウンオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ブラウンオーク)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にブラウンオークエスコ品番EA934SB-4タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張性タイプ) エスコ1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張性タイプ)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
特性耐熱エスコ品番EA934KD-27危険物の類別非危険物
新電熱コテ H型 ハウスボックス新電熱コテ H型ハウスボックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
シームグリップ CAPTAIN STAGシームグリップCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
成分有機溶剤容量(g)約28危険物の類別非危険物
穴うめ職人 木部用 ハウスボックス穴うめ職人 木部用ハウスボックス
389税込428
1セット(15g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。
成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フロアエイド ハウスボックスフロアエイドハウスボックス(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワックス塗布可。 キズの付きにくい最新のフローリングに使われているシートと同じ品質。 フローリングにそのまま貼れるサイズ(75mm) ハサミでカット可。
材質オレフィンシート寸法(mm)75×500危険物の類別非危険物
キズ消しクレペンDX 高森コーキキズ消しクレペンDX高森コーキ
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1危険物の類別非危険物
アルミサッシ用ガラスパテ 家庭化学アルミサッシ用ガラスパテ家庭化学(1件のレビュー)
579税込637
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途アルミサッシ廻りの補修。特性耐水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール
瓦の下地粘土 家庭化学瓦の下地粘土家庭化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ成分黄土、軽量骨材、接着剤材質黄土、軽量骨材、接着剤黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積約瓦5枚分適応下地屋根板
瓦の補修材 家庭化学瓦の補修材家庭化学(4件のレビュー)
479税込527
1袋(1.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約0.225m2適応下地
じゅらく壁 京壁 家庭化学じゅらく壁 京壁家庭化学(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(900g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別一坪用材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60乾燥時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間約3~5日
クロスの型取りキット 建築の友クロスの型取りキット建築の友(1件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。 再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。 お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。 離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。 質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。 乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケオフホワイト危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ 建築の友かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ建築の友(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材