絞り込み
ブランド
  • ABC商会
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(11)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](7)
  • 建築の友(6)
  • ハウスボックス(6)
  • 関西パテ化工(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • セメダイン(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • BESCO(3)
  • 家庭化学(2)
  • 信越化学工業(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • MOHAWK(2)
  • 信越ポリマー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)ABC商会
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事トラスコ品番826-5729セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)9可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間12時間
エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用) ABC商会エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)ABC商会
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。
用途新旧コンクリート打継用接着剤として差筋固定用接着剤としてトラスコ品番826-5727セット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)5可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間40分
エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤) ABC商会エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤)ABC商会
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着トラスコ品番826-5726セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間6分
エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途) ABC商会エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途)ABC商会
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入、アンカーボルト埋込に。コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として。トラスコ品番826-5725セット内容夏用 基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用) ABC商会エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)ABC商会
22,980税込25,278
1箱
3日以内出荷
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

多用途補修材