3ページ目: 多用途補修材

125件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お徳用パテ(灰色) サンホームお徳用パテ(灰色)サンホーム(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1袋(2kg)ほか
6日以内出荷
用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。灰色危険物の類別非危険物
VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]VパテRevo60ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,298税込2,528
1袋
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
スピーダー300(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]スピーダー300(硬化促進剤)ニットー[塗装・養生・内装用品]
779税込857
1本(300g)
翌々日出荷
パテ1kgに対してスピーダー2gを添加すると通常の1/2の時間で硬化します。
危険物の類別非危険物
フィニッシュ2 ヤヨイ化学フィニッシュ2ヤヨイ化学
2,598税込2,858
1箱(8kg)
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
フィニッシュ1 ヤヨイ化学フィニッシュ1ヤヨイ化学
2,398税込2,638
1箱(7kg)ほか
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
匠の埋め手 フローバル匠の埋め手フローバル
1,298税込1,428
1本(60g)
3日以内出荷
100%国内自社製造のエポキシパテ・スティック!
用途肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業。材質エポキシ樹脂内容量(g)60可使時間(分)3~5色調グレー危険物の類別非危険物硬化時間1時間
リペアースティック (マルチ) エスコリペアースティック (マルチ)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます。水中硬化します。NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
用途多目的用使用温度範囲(℃)10~40耐熱温度(℃)-25~120 / 一時的:150可使時間(分)4硬化時間(分)60指触乾燥時間(分)15完全硬化時間24時間強度【せん断】6.5(20℃、7日後)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40
ゴム補修パテ (耐摩耗) エスコゴム補修パテ (耐摩耗)エスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
室温で硬化して頑丈なゴムのような素材になる2液型ポリウレタン。金属、コンクリート、ゴム、木、グラスファイバーなどさまざまな素材に接着します。ベルトコンベアを素早く簡単に補修できます。耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋硬度ショアー(A):85容量(g)500耐熱温度(℃)-60~100可使時間(分)20(20℃)硬化時間(分)60~90(強度50%)引張強度(MPa)7.8完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比(樹脂:硬化剤)10:100曲げ強度(MPa)9.6
封印パテ ネオユナイト封印パテネオユナイト
598税込658
1個
4日以内出荷
長さ(mm)65質量(g)200長さD(mm)25長さH(mm)160危険物の類別非危険物
もふダン(単品) 関西パテ化工もふダン(単品)関西パテ化工
4,698税込5,168
1個(1.2kg)
4日以内出荷
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後容量(kg)1.2プラペール缶塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)密度(g/cm3)0.6~0.8熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)塗布厚さ(mm)10-20
エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤) ABC商会エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤)ABC商会
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着トラスコ品番826-5726セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間6分
エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途) ABC商会エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途)ABC商会
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入、アンカーボルト埋込に。コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として。トラスコ品番826-5725セット内容夏用 基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用) ABC商会エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)ABC商会
22,980税込25,278
1箱
3日以内出荷
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤) ABC商会クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)ABC商会
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷
駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24分
SPダンフリー(アスファルト用) シントーファミリーSPダンフリー(アスファルト用)シントーファミリー
7,898税込8,688
1缶
3日以内出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。プライマーは必要ありません。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正に。トラスコ品番147-9708セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)容量(kg)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
”ルビロン KB-28M” 硬化剤のみ ルビロン”ルビロン KB-28M” 硬化剤のみルビロン
55,980税込61,578
1缶
3日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。主剤:KAが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。トラスコ品番855-8633材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエンタイプ高粘度ノンサグ容量(kg)20危険物の類別非危険物硬化時間8時間(25℃)
ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ ルビロンウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみルビロン
39,980税込43,978
1缶
3日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。硬化剤:KBが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。トラスコ品番855-8631材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン長さ(mm)238幅(mm)238茶褐色高さ(mm)350タイプ低粘度容量(kg)20均等荷重(kg)21危険物の類別非危険物硬化時間8時間(25℃)
クィックワン(シリコーン硬化剤) ミヤキクィックワン(シリコーン硬化剤)ミヤキ
2,298税込2,528
1本(50cc)ほか
5日以内出荷
メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
用途ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁関連資料施工要領書(0.17MB)危険物の性状非水溶性添加量ガリレオ1リットルに対して3mL
すき間埋め補修材 トーヨーマテランすき間埋め補修材トーヨーマテラン
13,980税込15,378
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
超速硬性
用途1~20mm程度のひび割れ、亀裂個所のすき間埋補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
住まいのお手入れセット Aタイプ ハウスボックス住まいのお手入れセット Aタイプハウスボックス
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!(3) クロス職人 ボンドクロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪(4) クロス職人用 ローラー壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!(5) メジャー 5m引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。 一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。(6) ドライバーセット+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンスセット内容全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
住まいのお手入れセット Cタイプ ハウスボックス住まいのお手入れセット Cタイプハウスボックス
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】(1) キズ職人8本セット(木目ペン付き) ナチュラル家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 3色セット壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!(3) クロス職人 ボンドクロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪(4) クロス職人用 ローラー壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!(6) ドライバーセット+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンスセット内容全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
コンベアベルト補修剤 PC7352 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)コンベアベルト補修剤 PC7352LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
59,980税込65,978
1箱(3個)
9日以内出荷
2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。トラスコ品番568-6592伸び(%)375可使時間(分)(23℃)4可使時間(分/25℃)4分硬化時間(分)2(25℃)硬化時間(時間)約2危険物の類別非危険物特性耐候、耐薬品塗布面積(cm2)塗布可能:656剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5
ブルズディレクターキットPRO デラックス Bulls(ブルズ)ブルズディレクターキットPRO デラックスBulls(ブルズ)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
現場監督さんにオススメ!熟練の職人が厳選した補修キット充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!
キット内容1.ヒートアイロンPRO、2.ブラッシュペン 3 本(2012 アッシュ、2014、ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)、3.スペシャルフィラーズアプリケーター、4.リキッドサンドペーパー250ml、5.ウエス小、6.ハードワックス(900 、350 、905 、907 、909 、9005 、178 、103 、47801 、302 、46901 、157157)、7.ハードワックスケース12 個入り用、8.クリアボックス危険物の類別非危険物関連資料(0.54MB)
20分型エポキシ接着剤 A-type BESCO20分型エポキシ接着剤 A-typeBESCO
2,998税込3,298
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
床鳴り防止・床浮き補修用接着剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ガチパテ 10g HRP001 ニッペホームプロダクツガチパテ 10g HRP001ニッペホームプロダクツ
899税込989
1個
当日出荷
UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。 さまざまな素材の穴埋め補修に。 硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。 硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。 穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。 木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材
仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154危険等級アズワン品番67-9344-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,040税込2,244
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
5.0kg セメント 砂入り/灰色 エスコ5.0kg セメント 砂入り/灰色エスコ
2,560税込2,816
1袋
翌日出荷
砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。
仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)アズワン品番65-9313-06危険物の類別非危険物
コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ エスココンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズエスコ
60,000税込66,000
1ケース(10箱)
翌日出荷
乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cmアズワン品番65-9313-13危険物の類別非危険物
リペアシート 旭エンジニアリングリペアシート旭エンジニアリング
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けて下さい。従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することができます。凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。
耐熱温度(℃)150面密度(kg/m2)80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)圧縮応力25%(kPa)4
モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤 マツモト産業モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤マツモト産業
4,998税込5,498
1本(1kg)
3日以内出荷
天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能危険物の類別非危険物
かくれん棒・型どり材 建築の友かくれん棒・型どり材建築の友
719税込791
1セット
翌々日出荷
リアルな凸凹・ザラザラが再現できる「型どり材」。繰り返し何度も使用可能!お湯によって柔らかくなり色の変化(青→白)で使用するタイミングが色でわかる安全設計。
セット内容かくれん棒・型どり材(6g)2個危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
コンベアベルト補修剤専用洗浄剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)コンベアベルト補修剤専用洗浄剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番123-3309適合機種96675、7350-400材質アルコール溶液質量(kg)1透明容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
1000g 不乾性パテ(ホワイト) エスコ1000g 不乾性パテ(ホワイト)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
ノンアスベスト。 無溶剤型で肉痩せしません。
用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に特性不乾性、電気絶縁性、防水性ホワイトエスコ品番EA934KD-17危険物の類別非危険物
お徳用パテ(白色) サンホームお徳用パテ(白色)サンホーム
1,998税込2,198
1袋(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。白色危険物の類別非危険物
LOCTITE PC6315ZV LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC6315ZVLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
45,980税込50,578
1缶(3.6L)
7日以内出荷
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
用途ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に硬化時間(時間)24~72(22℃)仕様可使時間/1時間最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)3.2摩擦係数1.1/1.0(乾燥/湿潤)
マルチパテ エスコマルチパテエスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA934JA-3危険物の類別非危険物
VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]VパテRevo60ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,298税込2,528
1袋(8kg)
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]VパテRevo60ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,298税込2,528
1袋(8kg)
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
転造ねじ用防食シール剤 エスコ転造ねじ用防食シール剤エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
内容量(g)500(ハケ付缶)危険物の類別非危険物

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

多用途補修材