絞り込み
ブランド
  • 玄々化学工業
  • リボス(30)
  • アールジェイ(9)
  • アサヒペン(8)
  • 和信化学工業(8)
  • エスコ(6)
  • 大阪塗料工業(6)
  • カンペハピオ(5)
  • 和信ペイント(5)
  • PROST's(5)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • 大谷塗料(4)
  • アトムハウスペイント(3)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(3)
  • ロックペイント(2)
  • サンデーペイント(2)
  • シントーファミリー(2)
  • オスモカラー(2)
  • ABC商会(1)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
主な用途
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(1)
特性
  • ツヤ消し(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
ツヤ消し・耐薬品・速乾・防水・耐水
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
エルフカラー 玄々化学工業エルフカラー玄々化学工業
2,498税込2,748
1缶(0.7L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
極めて塗りやすい塗料です。 刷毛むらが目立ちません。塗りつぎむらが目立ちません。 塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。 半つやけし。
用途屋内木部全般特性速乾、半つや消使用方法原液使用(濃度調整はS3-10(カラレス)を使用)主な用途屋内木部塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)24使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60(1回塗)
和さ美 玄々化学工業和さ美玄々化学工業
5,498税込6,048
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。 被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。 塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。 静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。 メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。 1回塗で終了。 他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。
特性撥水、耐薬品、耐汚染性主な用途木床塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り使用場所屋内指触乾燥時間(時間)3(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1標準塗布量(g/m2)15~20

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ステイン