絞り込み
ブランド
  • TEMP-COAT Brand Products
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • エスコ(12)
  • オーデック(7)
  • サンデーペイント(4)
  • アトムハウスペイント(2)
  • 神東塗料(2)
  • ステップソリューション(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • アズワン(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • アサヒペン(1)
  • 蔵王産業(1)
  • アトミクス(1)
  • シロキ(1)
  • 成瀬化学(1)
  • イサム塗料(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • ラストオリウム(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
特性
  • その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
滑り止め剤 PC-650 TEMP-COAT Brand Products滑り止め剤 PC-650TEMP-COAT Brand Products
34,980税込38,478
1キット(3.78L)
5日以内出荷
塗料中に骨材を含有、容易に滑り止め施工可能 高強度・高耐久性の塗布層 コンクリート、タイル、金属等と強力に密着 湿潤、油散布状態でも高い防滑性 被塗物の錆、油分、埃などの不純物を除去してください。 主剤と硬化剤を所定の4:1(容積比)の割合で混合します。 混合した塗料を塗布面に置き、樹脂ローラー等で広げます。 ローラーを使用すると塗布面は荒目の仕上がりとなります。 細目の仕上がりを希望される場合はヘラや仕上ブラシ等を使用して、ツノの表面粗度の調整をしてください。 気温24℃での目安の乾燥時間は、約24時間(人間が通る)~72時間(重機が通る)。 塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途通路、階段、フォークリフトのスリップ防止、駐車場のスロープ・カーブなど主な用途通路、屋外歩道、階段、建物入口、遊園地、洗面所、土間コンクリート、コンクリートスラブ、ランプウェイ、スロープ、駐車場、倉庫や工場フロア、荷積み用ドック、フォークリフトのスリップ防止等使用場所屋内/屋外硬化時間(時間)【軽負荷:人間が通る】24/10℃・18/24℃・12/32℃、【高負荷:フォークリフト・重機が通る】72/10℃・48/24℃・36/32℃混合比主剤:硬化剤=4:1(体積比)適合材鋼材、コンクリート、タイル、塗装面、木材等塗布厚さ(mm)0.8~1.6(推奨)固形分92±2%塗布面積(m2)2.7~3.7/ガロン(樹脂ローラー)、3.7~4.6/ガロン(コテ/スキージ)温度(℃)4~38(硬化)乾燥時間(時間)約24(人が通る)~72(重機が通る)仕様ポットライフ:1時間(24℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防滑性危険物の性状非水溶性

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

滑り止め