絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • 新富士バーナー(15)
  • エスコ(10)
  • アトムハウスペイント(7)
  • アサヒペン(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • シヤチハタ(4)
  • サンデーペイント(4)
  • シントーファミリー(4)
  • 日本緑十字社(3)
  • シンロイヒ(3)
  • アトミクス(3)
  • ロックペイント(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • つくし工房(2)
  • HANTA(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • 色イエロー系(4)
  • 色グリーン系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(5)
主な用途
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • 室内床(2)
水性or油性
  • 水性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
  • 防塵(1)
ツヤ出し・耐久・耐摩耗・速乾・防塵
主成分
  • アクリル(2)
  • エポキシ(1)
アクリル・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
線引きスプレー道路用 これ1本で3種の線幅に切り替え可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温) 神東塗料道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温)神東塗料
21,980税込24,178
1缶(20kg)
4日以内出荷
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。 柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。 塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。 ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。規格JIS K 5665 1種B粘度70~100密度(g/cm3)1.3以上(23℃)危険等級耐摩耗性摩耗減量500mg以下危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60以上
スイセイユカトップ ライン用 神東塗料スイセイユカトップ ライン用神東塗料
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
主成分水性アクリル樹脂主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、防塵、艶あり
ロードカラー蛍 神東塗料ロードカラー蛍神東塗料
65,980税込72,578
1缶(2kg)
欠品中
1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン薄黄緑主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材主な用途アスファルト、コンクリート、床塗布方法短毛ローラー使用量0.6kg/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L希釈率(%)0~3乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上危険物の性状非水溶性
シントー水性ライナー#20 神東塗料シントー水性ライナー#20神東塗料
23,980税込26,378
1缶(20kg)
5日以内出荷
水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。種別水性常温型道路標示用塗料規格JIS K 5665 1種A使用量0.48~0.52kg/m2危険物の類別非危険物
ユカトップローラーエポ蛍 神東塗料ユカトップローラーエポ蛍神東塗料
169,800税込186,780
1セット(3.6kg)
7日以内出荷
ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等薄黄緑主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材主な用途床、工場塗布方法はけ・短毛ローラー使用量0.70~0.80kg/m2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間危険物の性状非水溶性
スーパールミライナー 神東塗料スーパールミライナー神東塗料
21,980税込24,178
1缶(20kg)
5日以内出荷
施工は専用の施工機を使用するため、凸部は高さ約4mm、幅約10mm、長さ35~175mm(可変)の台形状となり、その凸部を5本、4本と交互に設置することで車両のヘッドライトの光を効率的に反射させるとともに、車両が車線を逸脱した時に音と振動によって注意喚起を 促す効果があります。
用途区画線標示及び道路標示(中央線、外側線、車線境界線、はみ出し禁止線、停止線など)種別雨天夜間高視認性表示材密度塗料(23℃):2.0g/mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シントーライナー#200(常温) 神東塗料シントーライナー#200(常温)神東塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。種別道路標示用塗料規格JIS K 5665 1種B使用量0.40~0.53kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

線引き