絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • 新富士バーナー(15)
  • エスコ(10)
  • アトムハウスペイント(7)
  • 神東塗料(7)
  • アサヒペン(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • サンデーペイント(4)
  • シントーファミリー(4)
  • シヤチハタ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • シンロイヒ(3)
  • アトミクス(3)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • つくし工房(2)
  • HANTA(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(3)
耐久・耐摩耗・耐油・耐薬品・速乾・防水・耐水
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
線引きスプレー道路用 これ1本で3種の線幅に切り替え可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系) ロックペイント路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系)ロックペイント(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(4kg)
当日出荷
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。仕様一液型油性つやけし塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)指触乾燥時間(分)10(20℃)希釈剤016-0059塗装用シンナー標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)5~10(ローラー)標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22危険物の性状非水溶性
水性ロックライン ロックペイント水性ロックラインロックペイント(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20kg)
当日出荷
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ質量(kg)20材質水性アクリル系主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2018年トラスコ掲載ページ7 0165
路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント路面表示用塗料 ロックライン (水性)ロックペイント(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。仕様一液型水性つやけし指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

線引き