絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • 新富士バーナー(15)
  • アトムハウスペイント(7)
  • 神東塗料(7)
  • アサヒペン(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • サンデーペイント(4)
  • シントーファミリー(4)
  • シヤチハタ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • ロックペイント(3)
  • シンロイヒ(3)
  • アトミクス(3)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • つくし工房(2)
  • HANTA(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • 色イエロー系(4)
  • 色ホワイト系(5)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • マーキング(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(8)
特性
  • 速乾(2)
速乾
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
線引きスプレー道路用 これ1本で3種の線幅に切り替え可能! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ エスコ路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズエスコ
5,080税込5,588
1本
欠品中
お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料
400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ400ml 道路線引用スプレー(黄)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌々日出荷
アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ14kg [水性]路面標示用塗料(白)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-81危険物の類別非危険物
7.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ7.0L [水性]路面標示用塗料(黄)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-72危険物の類別非危険物
400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ400ml 道路線引スプレー(白/6本)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
14kg [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ14kg [水性]路面標示用塗料(黄)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-82危険物の類別非危険物
7.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ7.0L [水性]路面標示用塗料(白)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
使用場所屋外用エスコ品番EA942EH-71危険物の類別非危険物
3.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ3.0L [水性]路面標示用塗料(黄)エスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-62危険物の類別非危険物
3.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ3.0L [水性]路面標示用塗料(白)エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
使用場所屋外用エスコ品番EA942EH-61危険物の類別非危険物
スプレーライナー(ライン引き) エスコスプレーライナー(ライン引き)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌々日出荷
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具エスコ品番EA942CA-7材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄幅(mm)175全長(mm)900車輪径(Φmm)75質量(g)580危険物の類別非危険物設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

線引き