絞り込み
ブランド
  • 染めQ(旧テロソン)
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • 新富士バーナー(15)
  • エスコ(10)
  • アトムハウスペイント(7)
  • 神東塗料(7)
  • アサヒペン(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • サンデーペイント(4)
  • シントーファミリー(4)
  • シヤチハタ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • ロックペイント(3)
  • シンロイヒ(3)
  • アトミクス(3)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • つくし工房(2)
  • HANTA(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • 色イエロー系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
耐久・耐摩耗・速乾
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
線引きスプレー道路用 これ1本で3種の線幅に切り替え可能! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOANZENイエロー 染めQ(旧テロソン)GOANZENイエロー染めQ(旧テロソン)
23,980税込26,378
1台(4kg)
19日以内出荷
誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。
用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き特性耐摩耗、耐久、速乾イエロー主な用途アスファルト、コンクリート危険等級比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比)乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000gRoHS指令(10物質対応)対応塗布量1m×0.15m/100g危険物の性状非水溶性

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

線引き