2ページ目: 線引き

特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
112件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RM-200 ロードマーキング サイン 月極 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3703 文字内容月極 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)170×300(1文字) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

路面を活性化させ、接着力を強くする。
成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン 種別引火性、液体 材質合成ゴム系樹脂 容量(L)4 主な用途アスファルト専用 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
16,980 税込18,678
当日出荷

短期仮設工事向け製品で、迅速な施工が求められる現場に最適です。緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適してます。テープ状なので、誰でも簡単に施工できます。不織布を基材に、表面にはガラスビーズを結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。夜間でも、ガラスビーズが反射することで、優れた視認性を確保することができます。製品タイプとしては再剥離テープで、剥離時に路面を傷めません。長さは45.7mとなっています。
用途短期仮設工事に。緊急を要する道路舗装直後の仮ラインに。 仕様ライナー無、使用場所:区画線、その他仮ライン設置工事に 形状反射 主な用途コンクリート、アスファルト 印刷 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性再はくり
1巻
8,498 税込9,348
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き 標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m 乾燥時間(分)8~10分(20℃) 主な用途アスファルト 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM-204 ロードマーキング サイン 車いすマーク 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3746 寸法(mm)680×780 質量(g)284 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

ロードマーキング サイン 加工用シート 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
主な用途マーキング 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。
用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。 直径(Φmm)42 質量(g/袋)29.5 トラスコ品番365-0031 質量(g)29.6 危険物の類別非危険物
1袋(12個)
1,398 税込1,538
当日出荷

コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。 仕様一液型水性つやけし 指触乾燥時間(分)30(23℃) 希釈剤 標準重ね塗り回数(回)2 希釈率(%)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。 仕様溶剤系二液型つやあり 主な用途工場、倉庫床、駐車場 危険等級 乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(1L)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。 柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。 塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。 ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 規格JIS K 5665 1種B 粘度70~100 密度(g/cm3)1.3以上(23℃) 危険等級 耐摩耗性摩耗減量500mg以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)60以上
1缶(20kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社線消しスプレー
RoHS
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 仕様逆さ吹き機能付き トラスコ品番147-9755 材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系 黒(アスファルト色) タイプ速乾 内容量(mL)400 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

サンデーペイントアスファルトペイント
アスファルトのリフレッシュに
用途劣化した路面表示やラインなどの消去に 黒(アスファルト色) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー アトムハウスペイント 動画あり
・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに 寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650 質量(g)720 危険物の類別非危険物
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

新富士バーナーラインU字パーツ
駐車場のダブルライン施工のためのU字型パーツ。2分割になっています。
材質熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途コンクリート・アスファルト 取付け方法溶着タイプ 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1枚(2枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)330 奥行(mm)56 幅(mm)56 高さ(mm)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き トラスコ品番249-4300 質量(kg)6.47 危険物の類別非危険物
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに 仕様艶なし エスコ品番EA942CA-9 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m) 危険物の性状非水溶性
1個
1,800 税込1,980
翌々日出荷

アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに 仕様艶なし エスコ品番EA942CA-5B 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.08L 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m) 危険物の性状非水溶性
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。 仕様ライナー有 形状非反射 印刷 危険物の類別非危険物 NETIS番号TH-120006-A
1巻
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。 仕様ライナー有 形状非反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
159,800 税込175,780
欠品中

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
34,980 税込38,478
6日以内出荷

3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 4L
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。 形状4リッター缶 容量(L)4 危険物の類別非危険物
1缶
22,980 税込25,278
3日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー道路標示用ペイント
●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き トラスコ品番479-8074 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
7,598 税込8,358
当日出荷

新富士バーナーロードマーキング
加熱溶着タイプの路面標示修正材です。バーナーで加熱し簡単に溶着できます。耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
用途駐車場などのライン修正に。 仕様既設ライン消去用 トラスコ品番151-9481 幅(mm)170 材質/仕上熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 質量(g)1870 長さ(m)5 アズワン品番64-8663-55 危険物の類別非危険物
1巻
7,198 税込7,918
当日出荷

危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA942EH-72 危険物の類別非危険物
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

使用場所屋外用 エスコ品番EA942EH-71 危険物の類別非危険物
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

エスコ品番EA942EH-62 危険物の類別非危険物
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

使用場所屋外用 エスコ品番EA942EH-61 危険物の類別非危険物
1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具 エスコ品番EA942CA-7 材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄 幅(mm)175 全長(mm)900 車輪径(Φmm)75 質量(g)580 危険物の類別非危険物 設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
8,330 税込9,163
翌々日出荷

イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
用途曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。 (本体)グレー トラスコ品番354-9844 寸法(mm)80×350×200 質量(kg)0.46 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

シントーファミリー水性路面標示用塗料
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き 乾燥時間(分)20~30(20℃) 主成分アクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
1缶(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装 種別溶剤系 種類うすめ液:ハイライン用シンナー 乾燥時間(分)15(夏季) 主成分変性アクリル 塗布方法刷毛・ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2 標準塗布量(g/m2)150~200
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太洋塗料ハイライン
乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装 種別溶剤系 種類うすめ液:ハイライン用シンナー 乾燥時間(分)15(夏季) 主成分変性アクリル 塗布方法刷毛・ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2 標準塗布量(g/m2)150~200
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 種別道路標示用塗料 規格JIS K 5665 1種B 使用量0.40~0.53kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西ペイントカンペラインC
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。 速乾性です。 鮮明に仕上がります。
用途アスファルト舗装、コンクリート舗装 仕上平 滑 主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料 比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90 希釈剤カンペライン用シンナー 危険等級 希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20L 光沢つや消し 危険物の性状非水溶性 塗装間隔23℃最短30分 加熱残分(%)71(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。
用途ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。 幅(mm)600 長さ(m)10 引張強度400N/25mm幅以上 機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値) 危険物の類別非危険物
1巻
279,800 税込307,780
4日以内出荷

表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。 仕様ライナー有 形状非反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
159,800 税込175,780
6日以内出荷

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります