絞り込み
ブランド
  • 関西パテ化工
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(47)
  • 東日本塗料(32)
  • エスケー化研(30)
  • 水谷ペイント(26)
  • 日本特殊塗料(21)
  • ABC商会(18)
  • アトミクス(17)
  • タイムケミカル(13)
  • ロックペイント(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • 神東塗料(8)
  • 関西ペイント(7)
  • 大同塗料(7)
  • アサヒペン(6)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • ニッペホームプロダクツ(6)
  • 大日技研工業(5)
  • シロキ(4)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(2)
耐久・耐摩耗・耐候・速乾・防水・耐水
主成分
  • エマルション(1)
エマルション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロング 関西パテ化工ストロング関西パテ化工
7,998税込8,798
1ケース(1L×20本)
4日以内出荷
水の浸透を抑制するため、鉄筋の腐食を防止してコンクリートの寿命を延ばします。 遊離石灰と反応するため、白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面を被覆保護する必要がありません。 モルタルの塗り重ねができ、一部毀損の場合も補修が容易です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水危険物の類別非危険物
洗い出しクリヤー 関西パテ化工洗い出しクリヤー関西パテ化工
17,980税込19,778
1ケース(4kg×4缶)
5日以内出荷
洗い出し特有のセメントのアクを防ぎ、自然石そのままの光沢が出せます。洗い出しが白ボケせず、美しい色を保ちます。光沢・耐候性に優れています。水性ですから取扱が容易です。
使用方法1.洗い出しが終わったら、濡れているうちに「洗い出しクリヤー」を原液のまま刷毛で塗布してください。2.2回塗りを原則とし、1回塗りが乾いてからもう一度塗布してください。3.使用後の工具等は清水でよく洗ってください。4.5℃以下での施工は避けてください。危険物の類別非危険物施工面積(m2)16(4kg、原液使用)
セルコートSカラー 水性防水材 関西パテ化工セルコートSカラー 水性防水材関西パテ化工(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。 一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。 ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。
用途屋上・ベランダ専用。主な用途屋上、ベランダ使用場所屋外用特性防水、耐水、耐久、速乾主成分特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション塗布方法砂骨ローラー細目危険物の類別非危険物

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート