絞り込み
ブランド
  • アトミクス
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(47)
  • 東日本塗料(32)
  • エスケー化研(30)
  • 水谷ペイント(26)
  • 日本特殊塗料(21)
  • ABC商会(18)
  • タイムケミカル(13)
  • ロックペイント(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • 神東塗料(8)
  • 関西ペイント(7)
  • 大同塗料(7)
  • アサヒペン(6)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • ニッペホームプロダクツ(6)
  • 大日技研工業(5)
  • シロキ(4)
  • 色アイボリー系(11)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(12)
  • 色グレー系(12)
  • 色ブラウン系(11)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(11)
  • 色ホワイト系(11)
  • 色透明(クリア)(3)
水性or油性
  • 水性(6)
  • 油性(7)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(11)
  • 室内床(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(8)
特性
  • その他(2)
  • 耐久・耐摩耗(5)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(3)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(4)
  • 防水・耐水(1)
その他・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・速乾・防水・耐水
主成分
  • アクリル(3)
  • ウレタン(4)
  • エポキシ(4)
  • エマルション(2)
アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(11)
イエロー系
イエロー系(3)
グリーン系
グリーン系(12)
グレー系
グレー系(12)
ブラウン系
ブラウン系(11)
ブラック系
ブラック系(1)
ブルー系
ブルー系(11)
ホワイト系
ホワイト系(11)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス(4件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400アトミクス(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
翌々日出荷から3日以内出荷
水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上希釈液不要危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
フロアトップ#8500 アトミクスフロアトップ#8500アトミクス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等使用場所屋内用特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000アトミクス(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。希釈剤清水使用後の手入方法清水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料特徴と施工仕様例塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
アトレーヌ水性防水材 アトミクスアトレーヌ水性防水材アトミクス(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
フロアトップアクア フォルティス アトミクスフロアトップアクア フォルティスアトミクス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。成分水性コンク二液ウレタン樹脂主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)使用場所屋内外使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性上塗塗装可能時間23℃で1時間希釈液水(硬化剤にのみ使用)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、プライマー関連資料製品仕様
フロアトップ#8500速乾 アトミクスフロアトップ#8500速乾アトミクス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈関連資料製品仕様可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 アトミクスコンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」アトミクス
4,598税込5,058
1セット(360g)
当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン内容量(g)主剤:180、硬化剤:180可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)主な用途コンクリート・アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性油性性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
エポワン アトミクスエポワンアトミクス
35,980税込39,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などにセット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可希釈剤不要硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-危険等級養生時間24時間以上使用後の手入方法合成シンナーNo6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.4L関連資料塗装仕様表・付着性資料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)30~50
フロアトップ#6000 アトミクスフロアトップ#6000アトミクス
25,980税込28,578
1缶(14L)
3日以内出荷
アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾アトミクス
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
フロアトップ#7000 アトミクスフロアトップ#7000アトミクス
29,980税込32,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などにセット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
水性パーキングブラック アトミクス水性パーキングブラックアトミクス
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。 水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。 ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。 アスファルトの化粧直しに。つやけしブラック主な用途アスファルト面使用場所屋外用特性速乾主成分水性アクリル完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈使用後の手入方法危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分>油性 or 水性水性上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品詳細1 製品詳細2
フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクスフロアトップ#8500 コンクリート床用アトミクス
9,098税込10,008
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能ですエポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫ほこりを嫌う場所耐薬品性・耐溶剤性の必要な床塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)主な用途室内床・コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌危険物の性状非水溶性
フロアトップ ガラスコートTG アトミクスフロアトップ ガラスコートTGアトミクス
57,980税込63,778
1セット(4kg)
3日以内出荷
1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。 フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。 傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。 明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。 塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。
用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2セット内容主剤:3kg、硬化剤:1kgクリヤー塗り面積(m2)約50~66液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料可使時間(分)40(5℃)、40(15℃)、30(25℃)、20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)、30(15℃)、25℃以上は使用不可危険等級Ⅲ/Ⅲ養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量2.6L/1L施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数1回
フロアトップアクア フォルティス 水性 アトミクスフロアトップアクア フォルティス 水性アトミクス
10,980税込12,078
1缶(1.5kg)
5日以内出荷
フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。
内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フロアトップ ガラスコートTG 冬用シンナー アトミクスフロアトップ ガラスコートTG 冬用シンナーアトミクス
12,980税込14,278
1缶(1.6kg)
3日以内出荷
フロアトップ ガラスコートTGの希釈専用シンナーです。
用途フロアトップ ガラスコートTGの冬期施工に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2L危険物の性状水溶性

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート