絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(1)
  • 神東塗料(7)
  • エスコ(6)
  • アトムハウスペイント(4)
  • シヤチハタ(3)
  • ロックペイント(3)
  • シンロイヒ(3)
  • シントーファミリー(3)
  • アトミクス(3)
  • アサヒペン(2)
  • サンデーペイント(2)
  • HANTA(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • ABC商会(1)
  • 関西ペイント(1)
  • カンペハピオ(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(2)
水性or油性
  • 油性(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • マーキング(1)
コンクリート・アスファルト・マーキング
主成分
  • その他(1)
  • アルキド(1)
その他・アルキド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
DNTロードライナー DNT(大日本塗料)DNTロードライナーDNT(大日本塗料)
22,980税込25,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
アスファルト面でもにじまない。 床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。 油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。特性耐摩耗、耐久、速乾種別油性床用塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
ロードライナーV DNT(大日本塗料)ロードライナーVDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾性ですので、交通に与える影響が少なくてすみます。 高い白色度を保持します。
用途刷毛、ローラー粘度60~85KU密度23℃ 塗料 1.26~1.40 揮発分 0.83希釈剤ロードライナーVシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5光沢つや有り膜厚40μm/回乾燥時間5℃ 指触 10分 半硬化 30分 20℃ 指触 5分 半硬化 20分 30℃ 指触 5分 半硬化 20分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 1時間 20℃ 最小 30分 30℃ 最小 30分加熱残分(%)75~80標準塗布量(kg/m2)15cm幅で約240~280m/16kg

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

線引き塗料