絞り込み
ブランド
  • 染めQ(旧テロソン)
  • モノタロウ(1)
  • 神東塗料(7)
  • エスコ(6)
  • アトムハウスペイント(4)
  • シヤチハタ(3)
  • ロックペイント(3)
  • シンロイヒ(3)
  • シントーファミリー(3)
  • アトミクス(3)
  • アサヒペン(2)
  • サンデーペイント(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • HANTA(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • ABC商会(1)
  • 関西ペイント(1)
  • カンペハピオ(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 色イエロー系(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
コンクリート・アスファルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
GOANZENイエロー 染めQ(旧テロソン)GOANZENイエロー染めQ(旧テロソン)
23,980税込26,378
1台(4kg)
19日以内出荷
誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。
用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き特性耐摩耗、耐久、速乾イエロー主な用途アスファルト、コンクリート危険等級比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比)乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000gRoHS指令(10物質対応)対応塗布量1m×0.15m/100g危険物の性状非水溶性

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

線引き塗料