絞り込み
ブランド
  • エスケー化研
  • モノタロウ(2)
  • 東洋石油化学(44)
  • ロックペイント(37)
  • ニッぺ(日本ペイント)(34)
  • 神東塗料(25)
  • DNT(大日本塗料)(17)
  • エスコ(14)
  • 関西ペイント(13)
  • シンロイヒ(11)
  • 日本特殊塗料(11)
  • 大阪塗料工業(11)
  • アサヒペン(10)
  • ニッペホームプロダクツ(10)
  • カシュー(9)
  • 中国塗料(8)
  • ローバル(7)
  • 東日本塗料(7)
  • サンデーペイント(6)
  • 和信化学工業(6)
主成分
  • その他(1)
  • エポキシ(1)
水性or油性
  • 油性(11)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 室内床(1)
特性
  • さび止め(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料用シンナーA エスケー化研塗料用シンナーAエスケー化研
2,998税込3,298
1缶(4L)ほか
当日出荷
特性サビ止メ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エナメル用シンナー エスケー化研エナメル用シンナーエスケー化研(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(16L)
3日以内出荷
用途コンクリート床主な用途床、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナーA エスケー化研ラッカーシンナーAエスケー化研
4,998税込5,498
1缶(16L)
5日以内出荷
塗装用具を洗浄するためのシンナー。溶解能力が高いのでラッカー系塗料の希釈剤としても使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アーキUシンナー エスケー化研アーキUシンナーエスケー化研
2,898税込3,188
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
アーキフロアーUT用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性関連資料(7.49MB)危険物の性状非水溶性
SK#8000プライマー エスケー化研SK#8000プライマーエスケー化研
38,980税込42,878
1缶(15kg)
5日以内出荷
亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン)グレー塗り面積(m2)65~75主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末希釈剤SK#8000プライマー シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性関連資料(1.01MB)一般的名称有機ジンクリッチプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
Tシンナー エスケー化研Tシンナーエスケー化研
5,998税込6,598
1缶(16L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー エスケー化研ウレタンシンナーエスケー化研
2,998税込3,298
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
ウレタンカラー専用の希釈剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
EHシンナー エスケー化研EHシンナーエスケー化研
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エポキシシンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SK#2000プライマー エスケー化研SK#2000プライマーエスケー化研
17,980税込19,778
1缶(5.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。
用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り主成分特殊変性樹脂希釈剤SK#2000プライマー シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など油性 or 水性油性関連資料(1.17MB)一般的名称二液溶剤形プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
アクリルシンナー E200 エスケー化研アクリルシンナー E200エスケー化研
5,998税込6,598
1缶(16L)
5日以内出荷
油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
リリカタイトエナメルシンナー エスケー化研リリカタイトエナメルシンナーエスケー化研
3,598税込3,958
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
リリカタイト用の専用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#8000プライマー シンナー エスケー化研SK#8000プライマー シンナーエスケー化研
11,980税込13,178
1缶(16L)
5日以内出荷
SK#8000プライマーの希釈用
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#1000プライマー シンナー エスケー化研SK#1000プライマー シンナーエスケー化研
3,798税込4,178
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
SK#1000プライマーの希釈用
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#2000プライマー シンナー エスケー化研SK#2000プライマー シンナーエスケー化研
3,798税込4,178
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
SK#2000プライマーの希釈用
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SKセラミフロアーシンナー エスケー化研SKセラミフロアーシンナーエスケー化研
3,698税込4,068
1缶(4L)
4日以内出荷
SKセラミフロアー用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
SKセラミフロアーシンナー エスケー化研SKセラミフロアーシンナーエスケー化研
8,598税込9,458
1缶(16L)
3日以内出荷
SKセラミフロアー用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
エナメル用シンナー エスケー化研エナメル用シンナーエスケー化研
5,598税込6,158
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
EHシンナー エスケー化研EHシンナーエスケー化研
3,898税込4,288
1缶(4L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EHシンナー エスケー化研EHシンナーエスケー化研
6,998税込7,698
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SKセラミフロアーシンナー エスケー化研SKセラミフロアーシンナーエスケー化研
3,598税込3,958
1缶(4L)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SKセラミフロアーシンナー エスケー化研SKセラミフロアーシンナーエスケー化研
8,698税込9,568
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

うすめ液