特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
水性(1)
DNT(大日本塗料)レジソークType1
1)簡便な施工によりコンクリートの劣化防止が可能である。 2)コンクリートの質感をそのままに仕上げが可能である。 3)水蒸気、塩化物イオンの遮断性、中性化防止性にすぐれる。 4)NETIS:CG-120004登録品
仕様1液性 乳白色 規格東・中・西日本高速道路株式会社「構造物施工管理要領 2-8-3コンクリート表面含浸」適合 危険等級 使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には十分に撹拌して均一な塗料状態にする。(3)コンクリート表面含水率が7.0%以下(kett 社HI-520)を確認し施工すること。(各温度条件により含水率の施工管理幅が異なるため詳細は施工要領書を確認)(4)本品の上にエナメル塗装を行うと密着不良を生ずることがあるので必ず材料表面をパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いてから塗装すること。(5)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(6)施工後短時間に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。(7)表面撥水性の効果は、環境条件によるが通常7日後には発現している。(8)効果の確認は、未塗装部分との散水比較によりコンクリート部の濡れ状態を見ることで可能である。(9)厚く塗布しすぎると粉化物を生じることがあるが、コンクリートの保護性能に影響はない。(10)コンクリートの質、素地調整の状態により、外観上僅かに白く見える場合があるが、コンクリートの保護性能に影響はない。(11)初期状態で表面撥水を示すが、経時で消失する。コンクリートの保護性能に影響はない。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 乾燥時間温度 0℃ 10℃ 23℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 2時間 1時間1時間半硬化 - - - - - 危険物の性状非水溶性 適合プライマーレジガードシンナーA
1缶(15kg)
79,980 税込87,978
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)水性リフレッシュシリコン
RoHS
優れた耐候性、耐久性。アクリルシリコン樹脂の持つ優れた長期光沢保持性により、抜群の耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性で長期の美観保持。親水性のシリコン成分の効果で、塗膜表面が汚れにくく、長期メンテナンスフリーを実現します。 特殊防藻剤の配合技術で、長期間の防藻効果と防カビ効果が持続します。 安全に配慮した水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 乾燥が早く、しかもノビが良く、ローラー、刷毛、スプレーいずれも良好です。
粘度90~110KU 指触乾燥時間(分)20 密度1.00~1.30 希釈剤 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー 危険物の類別非危険物 光沢75以上(つやあり) 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.16 塗装間隔2時間以上(20℃)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汚染防止に優れる。 長期耐候性、光沢保持性に優れる。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 各種下地に対して巾広く適応できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度80~105KU 密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)刷毛、ローラー 5~10 エアレス 20~30 光沢つや有り 膜厚25μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 4時間 20℃ 指触 20分 半硬化 2時間 30℃ 指触 15分 半硬化 1時間 危険物の性状非水溶性 塗装間隔5℃ 最小 4時間 最大 7日 20℃ 最小 2時間 最大 7日 30℃ 最小 1.5時間 最大 7日 調合比主剤90部:硬化剤10部(重量比) 加熱残分(%)50~70 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス: 0.13
1セット(15kg)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ウレタンルーベンN
塗料用シンナーで希釈できる。 各種下地に対して幅広く適用する。 耐候性に優れている。
仕様2液性 粘度75~100KU/23℃ 膜厚(μm)25/回 密度(g/cm3)塗料:1.10~1.30(標準色)/23℃、揮発分:0.8/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)60、(30℃)30 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20 光沢艶有 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)2、(30℃)1 特性耐候 可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする 塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小4時間、(30℃)最大7日/最小2時間 調合比主剤10:硬化剤1(質量比) 加熱残分(%)55~60
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります