絞り込み
ブランド
  • 大同塗料
  • 水谷ペイント(73)
  • ニッぺ(日本ペイント)(36)
  • エスケー化研(23)
  • オリエンタル塗料(17)
  • ロックペイント(11)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(5)
  • 東日本塗料(5)
  • アサヒペン(4)
  • DNT(大日本塗料)(4)
  • ダンネスト(4)
  • カンペハピオ(2)
  • エスコ(1)
  • 関西ペイント(1)
  • サンデーペイント(1)
  • スズカファイン(1)
  • ミラクール(1)
  • アトミクス(1)
  • 菊水化学工業(1)
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(7)
  • 色グリーン系(14)
  • 色グレー系(20)
  • 色シルバー系(6)
  • 色ブラウン系(12)
  • 色ブラック系(11)
  • 色ブルー系(14)
  • 色ホワイト系(11)
  • 色レッド系(12)
  • 色透明(クリア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
ユカクリートプライマーM 大同塗料ユカクリートプライマーM大同塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 上塗 大同塗料ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 上塗大同塗料
29,980税込32,978
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系基本的な性能は「ハイルーフマイルドフッソ」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに下塗から塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
屋根クールネオ 上塗 大同塗料屋根クールネオ 上塗大同塗料
33,980税込37,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
弱溶剤変性シリコン樹脂系太陽熱を高反射して、素材の裏面温度を10℃~20℃も低下させますので、夏季における室内温度の上昇を軽減させることが出来ます。加えてこの塗料は防食性を高いレベルで付与することを目的に厚膜化を図って設計しており、遮熱性と防食性を高次元で両立した特殊塗料です。発売以来すでに約200万m2以上の屋根に塗られているロングヒット商品となっています。(夏季の室内温度の軽減については、窓や扉の設置状況など様々な要因により変動します。)
用途用途:各種スレート、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
水系ハイルーフアンダーガード 大同塗料水系ハイルーフアンダーガード大同塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
厚膜型素地調整材プレスセメント瓦を改修する際に、旧塗膜の種類を選ばず強固に下地に密着し、多少の不陸も平滑にします。上塗り塗料の適用範囲も広く、仕上がりが大変美しくなります。
用途用途:プレスセメント瓦(旧塗膜はアクリル、ウレタン、水性になります)危険物の類別非危険物
水系ハイルーフシーラー 大同塗料水系ハイルーフシーラー大同塗料
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
1液型変性アクリル樹脂系「水系ハイルーフSi」のシーラーとして最適です。旧塗膜への付着性に優れており、アスファルトシングルなどにも使用出来ます。
用途用途:プレスセメント瓦、化粧スレート、アスファルトシングル(化粧スレートの素地の状態があまり良くない場合は「ハイルーフ マイルドシーラー」をご使用下さい)クリアー危険物の類別非危険物
ハイルーフマイルドシーラー 大同塗料ハイルーフマイルドシーラー大同塗料
23,980税込26,378
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型エポキシ樹脂系スレート屋根やカラーベスト面に対する含浸性に優れた塗料です。改修時に素地の状態があまり良くない状態の時に使用します。
用途用途:化粧スレート、波形スレート(ノンアスベストタイプの波形スレートには1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗装できません)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
水性ハイルーフSi 大同塗料水性ハイルーフSi大同塗料
23,980税込26,378
1缶(15kg)
3日以内出荷
水系1液型シリコン樹脂系水性で1液タイプですから、火災の危険が無く、毒性や臭気の点などでも安全性が高く作業利便性が優れています。防カビ性と防藻性を強力に付与しており、シリコン樹脂による強靭な塗膜は美しい外観を長期にわたって持続することが出来ます。
用途用途:化粧スレート、プレスセメント瓦等危険物の類別非危険物
ボースイテックス#2000 大同塗料ボースイテックス#2000大同塗料
16,980税込18,678
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性固体類危険物の数量18L/18L危険物の性状非水溶性
ヤネタイトマイルド 下塗 大同塗料ヤネタイトマイルド 下塗大同塗料
10,980税込12,078
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型変性エポキシ樹脂系基本的な性能は「ヤネタイト」と一緒です。塗料用シンナーで希釈出来ますので、臭気が少なく作業環境に優しい塗料です。鉛・クロムのような重金属を含まない無公害型の塗料です。
用途用途:金属屋根、旧塗膜のあるカラーベスト・コロニアル、スレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイアルマ 大同塗料ハイアルマ大同塗料
28,980税込31,878
1缶(18kg)
3日以内出荷
天然アスファルト系鋼板屋根を長期にわたって保護する厚膜型の防食コーティング材です。1回塗りで通常の塗膜の約8倍もの厚みで塗り付けることが可能です。無機質特殊ファイバーを多く含有させているため、降雨時の衝撃音に対しての消音効果も発揮するだけでなく、伸縮性に富んでおり、気温80℃からー50℃までの環境下でもヒビ割れや剥離を起こすことはありません。
用途用途:工場や体育館などの鋼板屋根等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハイルーフ アクアシリコン 大同塗料ハイルーフ アクアシリコン大同塗料
26,980税込29,678
1缶(1セット×12kg)
3日以内出荷
水系2液型シリコン樹脂系「ハイルーフマイルドシリコン」同様に、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要なことが大きな特長です。上塗りと下塗りの性能を兼ね備えていますので、同一現場で上塗り用、下塗り用といった2種類の塗料を別々に準備する必要がなく仕上げることが出来ます。そのうえ水性塗料ですから、取り扱いが簡単で火災などの心配がありませんし、溶剤系塗料では塗装が困難であったアスファルトシングルにも使えます。
用途用途:薄型化粧スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル等(乾式コンクリート瓦、陶器瓦、いぶし瓦には使用出来ません)危険物の類別非危険物
ハイルーフマイルドフッソ上塗 大同塗料ハイルーフマイルドフッソ上塗大同塗料
26,980税込29,678
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系通常の屋根用フッ素樹脂系塗料は、標準仕様が3工程なのに対し、2工程で仕上げることが出来るのが最大の特長です。耐候性に極めて優れたフッ素樹脂系塗料ですから、仕上がり時の色艶、光沢をより長く持続させることが出来ます。乾燥性も早く作業性が良好なうえに2工程で済みますから、施工時のトータルコストという点では大きなメリットがあります。(注:上塗り用塗料と下塗り用塗料は別の種類になります。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイルーフマイルドシリコン 大同塗料ハイルーフマイルドシリコン大同塗料
12,980税込14,278
1缶(1セット×1kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
弱溶剤2液型シリコンアクリル樹脂系この塗料の最大の特長は、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要なことです。上塗りと下塗りの性能を兼ね備えていますので、同一現場で上塗り用、下塗り用といった2種類の塗料を別々に準備する必要がなく仕上げることが出来ます。その為現場での廃塗料のロスが大幅に軽減されるだけでなく、乾燥が早く作業性が良好なうえ、長期にわたり色艶を持続します。
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イージーワン 大同塗料イージーワン大同塗料
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
弱溶剤1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗料用シンナーで希釈が出来、鉛・クロムなども含まない環境に優しい塗料です。1液型で使い勝手も良く、強力な付着性と防食性を兼ね備えています。
用途用途:鉄鋼材、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、電気亜鉛めっき鋼鈑、アルミニウム等(上塗り塗料が強溶剤タイプの2液型塗料の場合はリフティングを起こす可能性がありますので、「ヤネタイト」をご使用下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ハイルーフマイルドシリコン遮熱型 大同塗料ハイルーフマイルドシリコン遮熱型大同塗料
14,980税込16,478
1缶(1セット×1kg)ほか
5日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン樹脂系基本的な性能は「ハイルーフマイルドシリコン」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイソリッドシリコンプライマーⅡ 大同塗料ハイソリッドシリコンプライマーⅡ大同塗料
31,980税込35,178
1缶(1セット×15kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ハイルーフU 大同塗料ハイルーフU大同塗料
12,980税込14,278
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
弱溶剤1液型ウレタン樹脂系ノンクロム、ノン鉛タイプで、キシレンやトルエンといった強い溶剤(1%以下)も含んでいない、環境に優しい塗料です。比較的リーズナブルなお値段で、長期にわたり初期の光沢と色彩を保ちます。塗膜の肉持ち感が良く、タッチアップ性やタレ性などが良好ですので作業性が優れています。
用途用途:ガルバリウム鋼板、カラートタン等危険物の類別非危険物
ハイルーフマイルドいぶし 大同塗料ハイルーフマイルドいぶし大同塗料
17,980税込19,778
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型シリコンアクリル樹脂系「ハイルーフマイルドシリコン」同様に、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要ですから、単一品種で現場を収めることが出来ますので、廃塗料のロスが大幅に軽減されます。この塗料の大きな特長は、従来では塗装が難しかった「いぶし瓦」に塗装することが可能になった点です。
用途用途:いぶし瓦、陶器瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 下塗 大同塗料ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 下塗大同塗料
15,980税込17,578
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系基本的な性能は「ハイルーフマイルドフッソ」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに下塗から塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイルーフSi 大同塗料ハイルーフSi大同塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
弱溶剤1液型シリコン変性樹脂系ノンクロム、ノン鉛タイプで、環境に優しい塗料です。ウレタン樹脂よりも一段階耐候性や耐久性が高くなっており、屋根用の塗料としてベーシックに使用されているタイプです。幅広い温度条件での施工が可能ですから、使い勝手が非常に良い塗料です。
用途用途:カラーベスト、鋼板屋根のトップコート等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ヤネクールU 大同塗料ヤネクールU大同塗料
42,980税込47,278
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第二石油類危険物の数量16L/16L危険物の性状非水溶性/非水溶性
ダイドーアクアコート#500 大同塗料ダイドーアクアコート#500大同塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)水性1液型でありながら、高い次元で防錆力と作業性を融合させたプライマーです。水性ですが乾燥性にも優れており、臭気などの点で溶剤系が使用しにくい場所などでも安心して使えます。当然ながら鉛、クロムといった重金属は含んでおりません。
用途鋼構造物、鉄鋼品、鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス等危険物の類別非危険物
水性ハイルーフSi遮熱型 大同塗料水性ハイルーフSi遮熱型大同塗料
34,980税込38,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
水系1液型シリコン樹脂系「水系ハイルーフSi」に遮熱性を持たせた塗料です。水性で1液タイプですから、火災の危険が無く、毒性や臭気の点などでも安全性が高く作業利便性が優れています。防カビ性と防藻性を強力に付与しており、シリコン樹脂による強靭な塗膜は美しい外観を長期にわたって持続することが出来ます。
用途用途:プレスセメント瓦、化粧スレート危険物の類別非危険物
ヤネクールUスーパー 大同塗料ヤネクールUスーパー大同塗料
42,980税込47,278
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
危険物の類別第四類/第四類危険物の数量16L/16L危険物の性状非水溶性/非水溶性
ハイルーフマイルドフッソ下塗 大同塗料ハイルーフマイルドフッソ下塗大同塗料
14,980税込16,478
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系通常の屋根用フッ素樹脂系塗料は、標準仕様が3工程なのに対し、2工程で仕上げることが出来るのが最大の特長です。耐候性に極めて優れたフッ素樹脂系塗料ですから、仕上がり時の色艶、光沢をより長く持続させることが出来ます。乾燥性も早く作業性が良好なうえに2工程で済みますから、施工時のトータルコストという点では大きなメリットがあります。(注:上塗り用塗料と下塗り用塗料は別の種類になります。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
屋根クールネオ 中塗 大同塗料屋根クールネオ 中塗大同塗料
33,980税込37,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
弱溶剤変性シリコン樹脂系太陽熱を高反射して、素材の裏面温度を10℃~20℃も低下させますので、夏季における室内温度の上昇を軽減させることが出来ます。加えてこの塗料は防食性を高いレベルで付与することを目的に厚膜化を図って設計しており、遮熱性と防食性を高次元で両立した特殊塗料です。発売以来すでに約200万m2以上の屋根に塗られているロングヒット商品となっています。(夏季の室内温度の軽減については、窓や扉の設置状況など様々な要因により変動します。)
用途用途:各種スレート、金属屋根等グレー(N-90程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋根