絞り込み
ブランド
  • スズカファイン
  • 東日本塗料(21)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • カナヱ化学工業(6)
  • アサヒペン(5)
  • アトムハウスペイント(4)
  • アトミクス(3)
  • マノール(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • シントーファミリー(2)
  • 日本特殊塗料(2)
  • 竹林化学工業(2)
  • シャープ化学(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • サンデーペイント(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 防水・耐水(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(2)
グリーン系・グレー系
主成分
  • その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱 スズカファインスズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱スズカファイン
32,980税込36,278
1缶
3日以内出荷
FRP防水面用保護塗料
危険物の類別非危険物取扱説明書(1.32MB)
レインガード スズカファインレインガードスズカファイン
28,980税込31,878
1缶(32kg)
8日以内出荷
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。 耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。 長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。 様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。 湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。 特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水グレー主成分ポリマーセメント系セット内容粉体7kg×2、混和液18kg希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg可使時間(分)40~60以内(23℃)主な用途ベランダ希釈剤清水塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタルなど特性防水、弾性、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋上/ベランダ