絞り込み
ブランド
  • エスケー化研
  • ニッぺ(日本ペイント)(81)
  • 水谷ペイント(67)
  • ロックペイント(27)
  • 日本特殊塗料(26)
  • DNT(大日本塗料)(22)
  • 神東塗料(22)
  • 菊水化学工業(20)
  • スズカファイン(17)
  • 東邦シートフレーム(16)
  • AICA(アイカ工業)(5)
  • アサヒペン(4)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • 関西ペイント(3)
  • カンペハピオ(3)
  • 川上塗料(3)
  • 東日本塗料(3)
  • KFケミカル(3)
  • エスコ(2)
  • 色その他(24)
  • 色イエロー系(6)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色パープル系(2)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(13)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(47)
  • 色レッド系(5)
  • 色透明(クリア)(3)
水性or油性
  • 水性(33)
  • 油性(8)
主な用途
  • その他(3)
  • コンクリート・アスファルト(12)
  • 外カベ・塀(18)
  • 室内カベ・天井(9)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(16)
  • 使用場所屋外(28)
特性
  • ツヤ出し(7)
  • ツヤ消し(8)
  • 耐久・耐摩耗(15)
  • 耐候(10)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食・防腐(3)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(9)
ツヤ出し・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・防カビ・防水・耐水
主成分
  • その他(4)
  • アクリル(14)
  • ウレタン(7)
  • エポキシ(1)
  • エマルション(4)
  • シリコン(20)
  • フッ素(7)
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(6)
グリーン系
グリーン系(2)
その他
その他(24)
パープル系
パープル系(2)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(13)
ブルー系
ブルー系(4)
ホワイト系
ホワイト系(47)
レッド系
レッド系(5)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
1液NADウレタン エスケー化研1液NADウレタンエスケー化研(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
エスケー  サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消 エスケー化研エスケー サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消エスケー化研
4,798税込5,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。主な用途建物の内外壁面使用場所屋内外兼用特性艶消規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分合成樹脂エマルション希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え混合比100:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研【オーダー】調色 プレミアムシリコンエスケー化研
9,590税込10,549
1缶
3日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替仕様調色対応品規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)主成分ハイブリッドシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)43~68主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など油性 or 水性水性特性耐候関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)14~16サービス分類オーダー・加工
プレミアムシリコン エスケー化研プレミアムシリコンエスケー化研(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替主成分ハイブリッドシリコン樹脂規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)14~16
【オーダー】調色 プリーズコート エスケー化研【オーダー】調色 プリーズコートエスケー化研
5,790税込6,369
1缶
翌々日出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。使用場所屋内外兼用主成分特殊アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:5~15特性密着性、艶有関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
エスケープレミアムNADシリコン エスケー化研エスケープレミアムNADシリコンエスケー化研
9,998税込10,998
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
【耐候性/耐久性】架橋による緻密かつ強靭な塗膜はトリプルガード効果により、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。さらに、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。【仕上がり】特殊NADシリコン樹脂塗料の滑らか且つ肉持ち感のある塗膜は、光沢のある仕上がり性を示します。艶を抑えた仕上がりをご希望の場合は、エスケープレミアムNADシリコン7分艶・5分艶・3分艶をご使用ください。【低汚染性】緻密な特殊NADシリコン樹脂の架橋塗膜は汚れを定着しにくくします。【防かび・防藻性】特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。【作業性】隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。【経済性】一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながります。また、耐久性にも優れているためLCC(ライフサイクルコスト)の観点からも経済的です。【環境対応】重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途内外装備考下地の種類に応じ、適切な下塗材を選定してください。主成分特殊シリコン樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、木部、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属塗装(方法)吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)14~16一般的名称超耐候形一液NAD特殊シリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性
セラミクリーン 防水系弾性薄塗材 エスケー化研セラミクリーン 防水系弾性薄塗材エスケー化研
9,898税込10,888
1缶(16kg)
3日以内出荷
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐久主成分セラミックシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11~16、(SPタイル仕上げ)16~20、(スチップル仕上げ)20~26、(M工法)13~17希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
水性セラミシリコン 艶消し エスケー化研水性セラミシリコン 艶消しエスケー化研
19,980税込21,978
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、艶消し仕様耐候形1種タイプ艶消し塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
珪砂 エスケー化研珪砂エスケー化研
1,698税込1,868
1袋(25kg)
5日以内出荷
床を防滑仕様にする際に散布する骨材です。
危険物の類別非危険物
セラミガードNEO エスケー化研セラミガードNEOエスケー化研
8,398税込9,238
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
シポカケンDO(骨材入り) エスケー化研シポカケンDO(骨材入り)エスケー化研
4,498税込4,948
1缶
3日以内出荷
好みに応じて任意に調色ができます優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途内外装規格JIS A 6909 外装薄塗材E容量(kg)20荷姿20kg石油缶主成分アクリル樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント塗装(方法)吹付使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆防火性能(認定)NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃耐用年数(年)(期待)4~6一般的名称アクリルリシンつや艶消し
プレミアムシリコン エスケー化研プレミアムシリコンエスケー化研
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
用途外壁の塗替主成分ハイブリッドシリコン樹脂タイプ艶有規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種塗布面積(m2/缶)43~68主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】調色 セラミクリーン エスケー化研【オーダー】調色 セラミクリーンエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
翌々日出荷
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐久希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
クールテクトSi エスケー化研クールテクトSiエスケー化研
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分アクリルシリコン樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りクールテクトプライマー適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
水性セラミシリコン 半艶 エスケー化研水性セラミシリコン 半艶エスケー化研
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、半艶仕様耐候形1種タイプ半艶塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
水性コンポアクリル エスケー化研水性コンポアクリルエスケー化研
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリル樹脂塗料です。
用途内外装主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など光沢艶あり油性 or 水性水性関連資料(0.82MB)一般的名称水性反応硬化形アクリル樹脂塗料塗装間隔2時間以上
バイオタイト10 エスケー化研バイオタイト10エスケー化研
6,798税込7,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
防かび、防藻性に優れた水性合成樹脂エマルションペイントです。下塗材に防かび、防藻性を有する水性ミラクシーラーエコを用いることで、微生物の発生をダブルで抑制します。また防火認定材料であり安心して屋内に塗装することができます。(艶有りタイプのみ)
用途かびや藻による汚染箇所の塗り替え、工場、病院内・外装、研究所内装など主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、 各種旧塗(活膜)など油性 or 水性水性関連資料(0.39MB)一般的名称防かび・防藻型水性塗料塗装間隔3時間以上
アクリルカラー エスケー化研アクリルカラーエスケー化研
5,598税込6,158
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
溶剤形一夜タイプのアクリル系脂を結合材として用いた仕上材です。優れた耐候性、耐アルカリ性を有し、長期間に亘り建物を保護します。特に複層仕上塗材の上塗材として最適です。 優れた光沢性を有し、耐水・耐アルカリ性・耐候性に優れています。各種複層仕上塗材の主材やモルタルとの密着性が良好です。
用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ主成分アクリル樹脂希釈剤エナメル用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性油性関連資料(1.75MB)一般的名称溶剤形アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間以上
SKフッソクリヤーW エスケー化研SKフッソクリヤーWエスケー化研
24,980税込27,478
1缶(4.06kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。
用途石材調塗材などの上塗り主成分ふっ素樹脂希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(0.03MB)一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料塗装間隔3時間以上
水性コンポシリコン エスケー化研水性コンポシリコンエスケー化研
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料です。
用途内外装主成分アクリルシリコン樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性関連資料(0.82MB)一般的名称水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料塗装間隔2時間以上
SKフッソクリヤーW中塗材 エスケー化研SKフッソクリヤーW中塗材エスケー化研
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。
用途石材調塗材などの上塗り主成分ふっ素樹脂希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(0.03MB)一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料塗装間隔3時間以上
シリコンクリヤーW エスケー化研シリコンクリヤーWエスケー化研
37,980税込41,778
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリルシリコン樹脂エマルションを結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なシロキサン結合を構造内に持つことにより、従来の溶剤形ポリウレタン樹脂系塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などの保護用の上塗材に最適です。
用途石材調塗材、多彩模様塗料の上塗り塗り面積(m2)42~50主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(0.03MB)一般的名称水性アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料塗装間隔2時間以上
ノキフレッシュ エスケー化研ノキフレッシュエスケー化研
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷
容量(kg)20主な用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
ノキフレッシュセラ エスケー化研ノキフレッシュセラエスケー化研
13,980税込15,378
1缶
3日以内出荷
容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
エスケープレミアム無機 エスケー化研エスケープレミアム無機エスケー化研
16,980税込18,678
1缶
3日以内出荷
防かび・防藻性特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の水性塗料と比べ、優れた仕上がり性を提供します。特に、戸建てサイディングの塗り替えでは、下塗りに「水性SDサーフエポプレミアム」をご使用いただくことで、相乗効果により優れた仕上がり性を示します。ハンドリング性一液タイプであるため材料の計量、調合、撹拌等の煩わしい作業を省略でき、安定した性能を提供します。環境対応水性であるため溶剤中毒や火災の心配も少なく、作業環境の向上に役立ちます。
用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など使用場所屋内外危険物の類別非危険物
エスケープレミアム無機マイルド エスケー化研エスケープレミアム無機マイルドエスケー化研
18,980税込20,878
1缶
3日以内出荷
超耐候性ハイブリッド技術による弱溶剤形無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を示します。超低汚染性塗膜は親水性のため、優れた超低汚染性を発揮します。防かび・防藻性特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性/光沢塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の弱溶剤形塗料と比べ、優れた仕上がり性/光沢性を提供します。環境対応溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく作業環境の改善に役立ちます。幅広い下地適用性弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性、下地適用性を示します。
用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装各種金属部位など主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、サイディングボード、各種旧塗料など●鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属●樋(硬質塩ビ)●木部など危険物の性状非水溶性
セラミガードNEO エスケー化研セラミガードNEOエスケー化研
8,898税込9,788
1缶
3日以内出荷
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)などつや艶消
ソフトリシン エスケー化研ソフトリシンエスケー化研
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
下地の微細なひび割れによく追従し、雨水の浸入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。特殊骨材を使用しているため、骨材の飛散が少なく、吹付作業性に優れています。
用途内外装規格JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E容量(kg)20荷姿20kg石油缶(標準塗坪:10~16m2/缶)主成分アクリル樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント塗装(方法)吹付使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)4~6一般的名称弾性アクリルリシンつや艶消し
シポカケンベース エスケー化研シポカケンベースエスケー化研
4,598税込5,058
1缶
翌々日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
【オーダー】調色 セラミガードNEO エスケー化研【オーダー】調色 セラミガードNEOエスケー化研
8,490税込9,339
1缶
3日以内出荷
撥水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護! 光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂による撥水機能と高い持続力により、長期に亘り基材への雨水の浸入を防止し、水や凍害などによる壁面の劣化を抑制することができます。 セラミガードNEOは、従来の撥水塗料とは異なり、光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂の採用により、塗装直後から撥水性を示し、長期に亘りその性能を維持します。 透湿機能があるため、下地の調湿機能を阻害すること無く、内部結露防止・凍害防止につながります。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)などサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノキフレッシュセラ エスケー化研【オーダー】調色 ノキフレッシュセラエスケー化研
13,900税込15,290
1缶
3日以内出荷
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 高い透湿性により、 膨れなどを抑制します。 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、 優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 特殊設計により、かび、 藻類などの発生を抑制します。 水性のため、 臭気も少なく、 作業環境の向上に役立ちます。
用途ノキフレッシュセラは、独自のセラミック複合化技術を応用することで、 高い透湿性と共に、より汚れにくく、より躯体の保護を可能にした軒天井専用の仕上塗材です。 また、 塗り替えの場合は、シーラーレスで塗装できるため、施工の工程短縮、 省力化にも貢献します。容量(kg)20使用場所戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物適合塗膜旧塗膜:外装用薄塗材E (アクリルリシンなど)、 外装用薄塗材 Si (シリカリシンなど)、AEP (合成樹脂エマルションペイントなど)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノキフレッシュ エスケー化研【オーダー】調色 ノキフレッシュエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
3日以内出荷
【反応硬化タイプ】 バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。 【ひび割れ追従性】 塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。 【透湿性】 塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。 【防かび・防藻性】 特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。 【高耐久】 反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。 【厚塗り・ローラー施工】 ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。 【環境対応】 水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途シーラー無しで施工できる透湿性に優れた軒天井の専用塗材 軒天井は、直接雨に当たることはありませんが、一般外壁と異なり水分がたまりやすい環境にあるため透湿性の高い材料を選定することが大切です。 また、塗り替えともなりますと下地の劣化が進行し、塗膜に欠陥を生じている場合が多いためこれらを解消する厚付けタイプの塗材が望まれていました。 ノキフレッシュは、これら要求される機能を満たすと共に、シーラー無しで施工できる、省力タイプの軒天井専用の仕上塗材です。容量(kg)20使用場所戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物適合塗膜旧塗膜:外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 セラミタウンマイルド エスケー化研【オーダー】調色 セラミタウンマイルドエスケー化研
7,350税込8,085
1缶
3日以内出荷
日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料主成分一液ファインセラミック系樹脂塗布面積(m2/缶)46~53主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性防藻、防カビ、耐候関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
シポカケンベース エスケー化研シポカケンベースエスケー化研
5,698税込6,268
1缶(20kg)
3日以内出荷
リシン状に仕上がる建築吹付塗材。使用時に骨材を混合するタイプで、いわゆるリシンベースです。優れた耐久性、耐候性を示します。 最も汎用性が高く、経済的です。骨材はシポサンドを推奨。
用途住宅・マンションなどの内外装 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装ホワイト特性耐久、耐候使用場所屋内外兼用主成分エマルション塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>塗布面積(m2/缶)12~15主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法吹付 (シリンガン口径/4~6mm、圧力/392~588kPa[4~6kgf/cm2])希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など半硬化乾燥時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)1.3~1.6適合下塗り水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)
セラミタウンマイルド エスケー化研セラミタウンマイルドエスケー化研
5,298税込5,828
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装主成分一液ファインセラミック系樹脂規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗布面積(m2/缶)46~53主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻、防カビ、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性
セラミタウンマイルド エスケー化研セラミタウンマイルドエスケー化研
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
主成分一液ファインセラミック系樹脂規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻、防カビ、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
【オーダー】調色 サニービルドEX エスケー化研【オーダー】調色 サニービルドEXエスケー化研(1件のレビュー)
5,290税込5,819
1缶
翌々日出荷
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。主な用途建物の内外壁面使用場所屋内外兼用規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え混合比100:5~15関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
クールテクトF エスケー化研クールテクトFエスケー化研
29,980税込32,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分ふっ素樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りクールテクトプライマー適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
水性クールテクトSi エスケー化研水性クールテクトSiエスケー化研
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分水性アクリルシリコン樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35塗回数2回適合下塗り水生クールテクトサーフ適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
水性クールテクトF エスケー化研水性クールテクトFエスケー化研
63,980税込70,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)45~53塗装吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35塗回数2回適合下塗り水生クールテクトサーフ適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

外壁用