絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • PROST's(19)
  • ホームテイスト(15)
  • DNT(大日本塗料)(14)
  • ロックペイント(12)
  • エスケー化研(9)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • EpoChemical(7)
  • 関西ペイント(6)
  • エスコ(5)
  • 菊水化学工業(5)
  • ターナー色彩(5)
  • アサヒペン(4)
  • 神東塗料(4)
  • AICA(アイカ工業)(3)
  • シンコー(3)
  • サンデーペイント(3)
  • カンペハピオ(2)
  • スズカファイン(2)
  • 色その他(11)
  • 色ホワイト系(7)
水性or油性
  • 水性(11)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(7)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(2)
  • 鉄部(1)
特性
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(8)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐食・防腐(3)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(10)
屋内
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
その他
その他(11)
ホワイト系
ホワイト系(7)
エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント)エコフラット60ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(20kg)
4日以内出荷
超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス仕様超低臭種別つや消しタイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性特性つや消塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント)エコフラット70ニッぺ(日本ペイント)
8,498税込9,348
1缶(20kg)
4日以内出荷
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途コンクリート・モルタル・プラスターボード仕様超低臭種別つや消しタイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途コンクリート塗布方法はけウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
【オーダー】調色 オーデコートGエコ ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 オーデコートGエコニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1缶
4日以内出荷
室内環境にやさしい、つや有り塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減しました。 防藻・防かび・抗菌機能もオプションとして可能。
特性防藻、防カビ、つや有規格JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント性能相当品(つや有り)、JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント合格(7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し)、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料主な用途建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部、木部塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 水性ケンエースグロスニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶
4日以内出荷
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
特性耐水、耐久規格JIS K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント(つや有り)、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(5分つや有り、3分つや有り)、防火材料認定番号 NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15適合下塗り水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)、水性シミ止めシーラーⅡ など各種下塗り塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性ケンエース ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 水性ケンエースニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
水性化により、VOC1%以下、F☆☆☆☆を実現。室内でも安心してお使いいただけます。 落ち着きのあるつや消し仕上げです。 塗膜は硬度と緻密性を有しており、付着した汚れを容易に拭き取れます。 付着性にすぐれ、透湿性も有しています。 従来より高い隠ぺい性(とまり)を実現しました。 水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があり、軽微なヤニであれば止めることができます。
特性付着性、透湿、つや消規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料主な用途コンクリート・モルタル・ボード類塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13サービス分類オーダー・加工
Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
オーデコートGエコ ニッぺ(日本ペイント)オーデコートGエコニッぺ(日本ペイント)
6,398税込7,038
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
室内環境に配慮した新世代の水性塗料のスタンダード。 超低VOCと超低臭を実現。 室内環境にやさしい、水性塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒドトルエンキシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減できました。 つや有りはオーデコートGエコつや有り(N)をご使用ください。 5分つや、3分つや、つや消しはオーデコートGエコをご使用ください。
用途一般住宅・学校・幼稚園・託児所・介護施設・病院・ホテル・オフィス・レストラン・食品工場などの建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部・木部など、VOC・臭気対策が求められる改修物件(学校など不特定多数が出入りする建物)に最適使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500 ニッぺ(日本ペイント)抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500ニッぺ(日本ペイント)
10,980税込12,078
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。 室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。 抗ウイルス・抗菌性以外に、 アルデヒド類吸着 塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。 超低VOC 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 低臭気(VK-200) 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 高作業性 仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。 下地適応性 ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーⅡとの組合せで下地適応が広がります。 VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。 消臭性(VK-500) 塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。 超低臭性(VK-500) VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。機能抗ウイルス、抗菌、消臭、超低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆主な用途建物内部壁面指触乾燥時間(分)10希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード希釈率(%)2~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡつやつや消し
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,798税込8,578
1缶(4kg)
7日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量4kgのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿4kg丸缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)14~16塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
水性ケンエースグロス つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kg ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kgニッぺ(日本ペイント)
10,980税込12,078
1缶(4kg)
7日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや有り仕上げとなります。
用途【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。適合はけ、ローラー、エアレススプレー規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)荷姿4kg丸缶仕上つや有り機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(0.56MB)取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)塗り面積(2回塗り)(m2)13~15標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kgニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや有り仕上げとなります。
用途【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。適合はけ、ローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや有り機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(0.56MB)取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)塗り面積(2回塗り)(m2)53~61標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kg ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kgニッぺ(日本ペイント)
8,398税込9,238
1缶(4kg)
7日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、5分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。適合はけ、ローラー、エアレススプレー規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)荷姿4kg丸缶仕上5分つや有り機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(0.56MB)取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)塗り面積(2回塗り)(m2)13~15標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス 3分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 3分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kgニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。仕上3分つや有り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(0.56MB)取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)塗り面積(2回塗り)(m2)53~61標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2
水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kgニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、5分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。適合はけ、ローラー、エアレススプレー規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)荷姿16kg石油缶仕上5分つや有り機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(0.56MB)取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)塗り面積(2回塗り)(m2)53~61標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス 3分つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kg ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 3分つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kgニッぺ(日本ペイント)
8,398税込9,238
1缶(4kg)
7日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。適合はけ、ローラー、エアレススプレー規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)荷姿4kg丸缶仕上3分つや有り機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(0.56MB)取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)塗り面積(2回塗り)(m2)13~15標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kgニッぺ(日本ペイント)
32,980税込36,278
1缶(15kg)
4日以内出荷
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード日塗工 塗料用標準色 淡彩色使用場所屋内つやつや消し荷姿15kg石油缶機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ塗回数2標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー希釈剤水道水希釈率(%)2~5指触乾燥時間(分)10(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料VK-500用色見本(0.5MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kgニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(3kg)
4日以内出荷
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード日塗工 塗料用標準色 淡彩色使用場所屋内つやつや消し荷姿3kg丸缶機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ塗回数2標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー希釈剤水道水希釈率(%)2~5指触乾燥時間(分)10(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料VK-500用色見本(0.5MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフラット100 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 エコフラット100ニッぺ(日本ペイント)
10,980税込12,078
1缶
4日以内出荷
室内環境配慮形水性つや消し塗料です。 超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。 またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。
用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部)特性防藻、防カビ、つや消仕様つや消し、強力防かびなし/強力防かびあり適合規格合成樹脂エマルションペイント:防火材料認定 NM8585(不燃材料)、QM9816(準不燃材料)、RM-9364(難燃材料)塗り面積(m2)153(1缶あたり)主な用途工場、モルタル、コンクリート塗装適切:ローラー/はけ、可能:吹付け使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート・モルタル・プラスターボード油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(0.25MB)サービス分類オーダー・加工
エコフラット100 ニッぺ(日本ペイント)エコフラット100ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(20kg)
4日以内出荷
室内環境配慮形水性つや消し塗料です。超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。
用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部)主な用途工場、モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻、防カビ、つや消関連資料※製品カタログ(0.25MB)適合下塗り水性カチオンシーラー透明、水性カチオンシーラーホワイト(新設)、水性シミ止めシーラーⅡ(塗り替え)
オーデノータック ニッぺ(日本ペイント)オーデノータックニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
艶有ホワイト危険物の類別非危険物

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

内壁用