35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95E audio-technicaVM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95Eaudio-technica
6,000税込6,600
1個
当日出荷
VM型ステレオカートリッジの交換針 AT-VM95Eの交換針
マルチレコードプレーヤー交換針 とうしょうマルチレコードプレーヤー交換針とうしょう
2,998税込3,298
1セット(3個)
当日出荷
マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。
用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
交換針   AT-VMN95C audio-technica交換針 AT-VMN95Caudio-technica
4,200税込4,620
1個
7日以内出荷
オーディオテクニカ VMカートリッジ【AT-VM95C】交換針
レコードプレーヤーTE-1907用 サファイヤ替え針 1P CICONIAレコードプレーヤーTE-1907用 サファイヤ替え針 1PCICONIA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
対応機種TE-1907
ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technicaヘッドシェル AT-LH11Haudio-technica
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
仕様PCOCC付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/H audio-technicaヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/Haudio-technica
13,400税込14,740
1個
7日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した ヘッドシェル付きスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95Eaudio-technica
9,000税込9,900
1個
7日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95ML audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95MLaudio-technica
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.2×0.12milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き)   ATVM95C/H audio-technicaVM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き) ATVM95C/Haudio-technica
11,600税込12,760
1個
7日以内出荷
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。 アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95E audio-technicaVM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95Eaudio-technica
5,598税込6,158
1個
当日出荷
VM型ステレオカートリッジ交換針
フォノイコライザー AT-PEQ3 audio-technicaフォノイコライザー AT-PEQ3audio-technica
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。
仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)電源DC15V/300mA(ACアダプター)定格出力150mV(1kHz)許容入力最大:60mV定格入力2.5mV(1kHz)入力インピーダンス(kΩ)47
EPアダプター NAGAOKAEPアダプターNAGAOKA
1,000税込1,100
1個
8日以内出荷
アナログEP盤用のアダプターです。EP盤(ドーナツ盤)を一般のレコードプレーヤーで再生する時に必要です。
仕様アルミ削り出しアズワン品番64-4371-37
VMカートリッジ audio-technicaVMカートリッジaudio-technica
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。世界で愛用されるVM型のブラックカラーモデル
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1再生周波数(Hz)20~22000取扱説明書(4.48MB)
ヘッドシェル付きVMカートリッジ audio-technicaヘッドシェル付きVMカートリッジaudio-technica
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。世界で愛用されるVM型のヘッドシェル付きブラックカラーモデルVM型
型式VM型質量(g)15.5再生周波数(Hz)20~22000取扱説明書(3.24MB)
フォノイコライザーアンプ TRIODEフォノイコライザーアンプTRIODE
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
フォノイコライザーアンプTRX-EQ7は、いま人気が急上昇しているアナログレコードを手軽に楽しんでいただけるフォノイコライザーです。前身モデルのTRX-EQ6より増幅ゲインが約10dB大きくなりより使いやすくなりました。ゲインを上げるとノイズの影響が目立つようになりますが、 電源部を電源アダプター方式として筐体の外に出すことにより増幅ゲインアップとノイズの低減を両立しています。PHONO入力を備えていないプリメインアンプ(プリアンプ)でもTRX-EQ7を接続することによりアナログレコードプレーヤーを接続しお楽しみいただけます。 また、MM型カートリッジのみに対応したPHONO入力のプリメインアンプ(プリアンプ)も、TRX-EQ7をLINE入力に接続すればMC型カートリッジも楽しめるようになります。
仕様MC回路:FET A級増幅、RIAA偏差:±0.5dB (20Hz~20kHz)、チャンネルセパレーション:70dB、入力負荷抵抗:MM 47kΩ/MC 2Ω~47Ω、全高調波歪率:0.00025、回路型式:半導体回路付属品専用電源アダプター電源専用電源アダプター(DC36V/1A)本体質量(kg)1出力インピーダンス(Ω)300入力感度MM 2.5mV/MC 0.25mV本体サイズ(mm)横90×奥行230×高100入力端子1系統出力端子1系統ゲインMM 46dB/MC 64dB
US-R01用交換針 3本セット キヨラカUS-R01用交換針 3本セットキヨラカ
4,798税込5,278
1個(3個)
8日以内出荷
US-R01用のレコード交換針3本セット
仕様●材質:ルビー、ABS●中国製アズワン品番67-9276-05
ヘッドシェル NAGAOKAヘッドシェルNAGAOKA
8,000税込8,800
1個
8日以内出荷
ユニバーサルトーンアーム用の軽量6.8gヘッドシェル。針を落とす際、針先の視認性に優れたフィンガーリフト設計です。指掛けは扱いやすさを求め、指で保持しやすい角度になるように考慮して設計されています。
セット内容リードワイヤー、12mmネジ×2、6mmネジ×2、対応ナット×2、ワッシャー×2材質(本体)アルミニウム質量(g)6.8※目安値、取付ネジ除く端子金メッキ
KRP-206S用針2本セット WINTECH(ウィンテック/廣華物産)KRP-206S用針2本セットWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
ウインテックレコードプレーヤー「KRP-206S」「KRP-308MS」「KRP-109V」に対応した交換用針2本セット。対応機種をご確認の上、ご購入ください。
対応機種KRP-206S/KRP-310MS/KRP-308MS/KRP-109V
フォノイコライザー   AT-PEQ30 audio-technicaフォノイコライザー AT-PEQ30audio-technica
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用
仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB付属品ACアダプター質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
ヘッドシェル AT-HS6 SV audio-technicaヘッドシェル AT-HS6 SVaudio-technica
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2材質アルミニウムシルバー質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
ヘッドシェル AT-HS6 BK audio-technicaヘッドシェル AT-HS6 BKaudio-technica
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2材質アルミニウムブラック質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
VM型SPレコード用カ-トリッジ交換針 AT-VMN95SP audio-technicaVM型SPレコード用カ-トリッジ交換針 AT-VMN95SPaudio-technica
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
VM型SPレコード用カートリッジ交換針 AT-VM95SPの交換針
VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95EN audio-technicaVM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95ENaudio-technica
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
VM型ステレオカートリッジの交換針 AT-VM95ENの交換針
VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95SH audio-technicaVM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95SHaudio-technica
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
VM型ステレオカートリッジの交換針 AT-VM95SHの交換針
VM型SPレコード用カートリッジ AT-VM95SP audio-technicaVM型SPレコード用カートリッジ AT-VM95SPaudio-technica
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95EN audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95ENaudio-technica
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~23000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95SH audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95SHaudio-technica
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.7×0.26milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
ヘッドシェル audio-technicaヘッドシェルaudio-technica
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AT- O C 9 Xシリーズなどに最適な高品位アルミニウム製ヘッドシェル 取り付け用の穴にねじ切りがあるカートリッジに最適 不要な振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 調整可能なシリンダーで傾きとオーバーハングを正確に設定
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2ピンタイプターミナル:PCOCCリード線OFC
VM型ステレオカートリッジ   AT-VM95C audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95Caudio-technica
7,200税込7,920
1個
7日以内出荷
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
TN-100専用交換針 STL-122(2個入) TEACTN-100専用交換針 STL-122(2個入)TEAC
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
レコードプレーヤー「TN-100」専用交換針(ダイヤモンド)針 レコード針の針先が摩耗すると、音質が劣化するだけではなくレコード盤を傷める原因となります。再生時間500 時間を目安に交換針をお取替えください。 ※TN-100本体に付属する針とは色が異なります。
交換針 VMN70SP audio-technica交換針 VMN70SPaudio-technica
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
オーディオテクニカ VMカートリッジ【VM500/600/700 シリーズ】 共通交換針
VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95EX audio-technicaVM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95EXaudio-technica
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
AT95EXの交換針
ヘッドシェル audio-technicaヘッドシェルaudio-technica
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
宇宙技術の高音速超硬質素材”テクニハード” マイクロビッカース硬度400以上。ヤスリに負けない表面硬度をもつ”テクニハード”はNASAの技術から生まれた特殊加工アルミニウム素材です。軽く、伝播音速が速いので、音響用素材にも好適。ヘッドシェルやアームパイプ、スタビライザーなどの構造材として、通常のアルマイトでは得られない強度と耐久性、高音質を実現してくれます。
レコード用交換針 ION AUDIOレコード用交換針ION AUDIO
4,098税込4,508
1個
17日以内出荷
ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。 付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながら デジタル変換可能。※iOS11以上は非対応です。 33-1/3、45、78回転対応。 EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。 別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、 iOSデバイスに録音可能。 (iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード) 天然木を使用したシンプルで飽きのこないデザイン。
質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約406×88×360
カートリッジ NAGAOKAカートリッジNAGAOKA(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
プラグインタイプ専用カートリッジ
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1KHz)、チャンネルバランス:2dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.6mil 円錐・接合ダイヤタイプカートリッジ単体出力電圧3mV(5cm/SEC)周波数特性20Hz~20KHz負荷抵抗47KΩ負荷容量100pF

レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

カートリッジ/交換針