213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LR44 4個セット ルミカLR44 4個セットルミカ
379税込417
1セット
当日出荷
導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!
仕様4個入コード4258193アズワン品番64-8808-86
舶用日誌 港文庫舶用日誌港文庫(2件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷から6日以内出荷
一部の日誌に関しては、国土交通省が定める船員法に基づく書式の船舶日誌です。
ウォーターフィーリングペースト 三共化学工業ウォーターフィーリングペースト三共化学工業
4,698税込5,168
1本(80g)ほか
当日出荷
タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(310mL)
5日以内出荷から7日以内出荷
船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
ウォーターレベル(油底水検出剤) 堀江商会ウォーターレベル(油底水検出剤)堀江商会(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します
容量(g)70化学物質等安全データシート(SDS)(0.57)
オイルフィーリングペースト 三共化学工業オイルフィーリングペースト三共化学工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(70g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯 Alton(アルトン)スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯Alton(アルトン)
599税込659
1パック
当日出荷
スチールペイントNEO中字用の替え芯です。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
シーカフレックス SF-292i シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-292iシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,998税込3,298
1本(300mL)
5日以内出荷
船舶用多目的接着剤 ジョイント部は衝撃を受けやすいため緩衝性に優れた強度弾性接着剤が必要となります。シーカフレックス292は衝撃や振動の吸収力に優れているため、海の状態が悪い場合でも安全です。 シーカフレックス292iは、空気中の湿気との反応によって硬化する1成分形ポリウレタン系接着剤です。チキソ性のあるペースト状で形状保持性が良く、硬化後は⾮常に優れた接着性と良好な機械的強度を発揮します。 シーカフレックス292iは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 振動・衝撃を吸収 動きに追従できる 良好な目地充填性 上塗り塗装が可能 多種多様な被着材に良好な接着性 舵輪マーク認証を取得 無溶剤、低VOC
用途アルミパネル、バルクヘッド、キャビネット、デッキ、艇体とデッキ、艇体の内部と外部、ハッチ、レーダーマウント、シート、シャワー室、スイムプラットホーム、トランサム シーカフレックス292iは、強い振動や衝撃にさらされる船舶の各種部材の接着に適しています。金属、特にアルミニウム(アルマイト 処理を含む)、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、GRP(不飽和ポリエステル樹脂)やABSなどの樹脂の接着に適しています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なる):1.3 kg/l、形状保持性 (CQP061-1):とても良い、施工温度範囲:10 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):40分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):30分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):2%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ホワイト温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90、4時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 400主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 8引張剪断強度(MPa)(CQP046-1 / ISO 4587) 2
コパスリップ(COPASLIP) モリスリップ(MolySlip)コパスリップ(COPASLIP)モリスリップ(MolySlip)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。
用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590寸法(cm)9.9×9×9使用温度範囲(℃)-40~1100
スチールペイントNEO用アクセサリー 補充液 Alton(アルトン)スチールペイントNEO用アクセサリー 補充液Alton(アルトン)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶
当日出荷
スチールペイントNEO中字・太字用の補充インクです。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
ガソリンレベル(油面測探剤) 堀江商会ガソリンレベル(油面測探剤)堀江商会
2,498税込2,748
1本
当日出荷
本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。 物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。 灰色より青に変色します。
容量(g)45
船舶用ラミーグランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキンPILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(3.6m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5使用pH範囲6~8
シーカフレックス SF-295UV シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-295UVシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,598税込3,958
1本(310mL)
5日以内出荷
船舶用外装シーリング材および樹脂ガラス用接着剤 シーカフレックス295UVは高い紫外線抵抗力のある弾性接着剤です。硬化後は良好な弾性体とり、接着厚みが保たれるため、温度変化による部材の動きを吸収すると共に、衝撃・振動吸収性に優れています。 シーカフレックス295UVは、空気中の湿気によって硬化するペースト状の1成分形ポリウレタン接着剤です。船舶市場での内装、外装シーリング、および樹脂ガラスの接着に適しています。 シーカフレックス295UVは、国際海事機関(IMO)が定める要件を満たしています。 非常に優れた作業性 耐老化性および耐候性 樹脂ガラスに適している OEM市場での承認 舵輪マーク認証の取得 速硬化
用途窓とライト シーカフレックス295UVは、ボートや船舶の樹脂ガラスの接着やシールに使用される、船舶市場向けに特別に開発されました。耐候性に優れているため、露出したジョイント部のシールにも使用できます。 適した被着材は、アルミニウム(光輝またはアルマイト処理)、GRP(ポリエステル樹脂)、ステンレス鋼板、チーク材、2成分形塗装面、および樹脂ガラス(PC、PMMA)です。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) :1.3 kg/l、形状保持性:良い、施工温度範囲:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):1%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 2貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 5
舶用日誌 小野海事商店舶用日誌小野海事商店
499税込549
1冊ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途船舶専用書式です。
シーカフレックス SF-290DC PRO シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-290DC PROシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,998税込3,298
1本(300mL)
6日以内出荷
プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(3.6m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
フィッシュバック Wツナバッグ トップウォーターフィッシュバック Wツナバッグトップウォーター(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
カジキやマグロを船上保管または持ち帰り用の保冷バックです。 バックの両面に保冷パッドが入っているので、袋の中にクラッシュアイスを入れればしっかり保冷でき、排水用ドレンもあるので使い終わった後も掃除が簡単。 上部には高温逃し弁があり、ここから直射日光で高温になった断熱材の高温を逃がせれる様になっています。
縦(cm)100横(cm)200
乾燥剤 EX-DRY EX-DRY(三和)乾燥剤 EX-DRYEX-DRY(三和)
10,980税込12,078
1箱(60個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)T-ISS
4,998税込5,498
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。 こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。 上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。 本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。 表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。
仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
インボートエンジンフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インボートエンジンフラッシャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン 田中専商店手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン田中専商店
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用長さ(m)200規格番手10S/8本撚り
シーカアクチベーター 205 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカアクチベーター 205シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,598税込2,858
1本(250mL)
6日以内出荷
非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤 シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。 シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。 シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。 表面の清掃と表面処理が同時に可能 多種多様な被着材への接着性改善 短いフラッシュオフタイム 使いやすい 透明
用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色透明主成分溶剤系接着促進剤貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
シーカプライマー 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 215シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,498税込2,748
1本(250mL)
5日以内出荷
プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色~淡黄色主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
船舶時計 クオーツ3針 シチズン船舶時計 クオーツ3針シチズン
15,980税込17,578
1台
当日出荷
質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動(プラスチック)Φ190mm
シーカプライマー 210 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 210シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,498税込3,848
1本(250mL)
7日以内出荷
金属用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー210はアルミ素材、ステンレス素材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー210は、溶剤系の無色から淡⻩色のプライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー210は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下処理剤として特別に配合されています。
用途アルミ、ステンレス用 シーカプライマー210は、アルミニウム、鉄鋼、⾮鉄金属などの多くの金属への接着性を改善するために使用されます。このプライマーはシーカシル シーリング材と接着剤の接着性を高めるためにも使用できます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルト、ケバ立たない布またはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色~淡黄色主成分溶剤系エポキシ系溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
シーカプライマー 290DC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 290DCシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,498税込3,848
1本(250mL)
6日以内出荷
木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、淡黄色透明主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
神経締めセット ミディアム ルミカ神経締めセット ミディアムルミカ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)600コード4258512パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120アズワン品番64-8811-72
FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用 東京日進ジャバラFNテープ 機関室内可燃油飛散防止用東京日進ジャバラ
9,998税込10,998
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
世界で唯一認証されSOLAS改正条約Ⅱ-2/15.2.11に完全適合する 可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3~5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。 アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済) 耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2~3年)保管した場合でも直に使用可能です。 テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。 施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。
神経絞めセット ルミカ神経絞めセットルミカ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
EVAチークフロアシート 全天候型 インターコムマリンEVAチークフロアシート 全天候型インターコムマリン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。 従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。 マットの厚みは6mm。 ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。 フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様寸法(mm)900×2400
シーナイフ(ケース付き) ノーブランドシーナイフ(ケース付き)ノーブランド
2,198税込2,418
1本
当日出荷
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフですサヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する全長(mm)250刃幅(mm)24~27刃厚(mm)3柄長さ(mm)120材質(柄部)木製柄厚さ(mm)27使用クサビ刃固定:2箇所材質(刃)刃渡り(mm)130
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク ストレートコードFURUNO
9,298税込10,228
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク ストレート
ケンサキ袋 アクティブ[船舶用品・漁業資材]ケンサキ袋アクティブ[船舶用品・漁業資材]
589税込648
1袋(50枚×1袋)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ケンサキイカを入れる専用の袋です。外袋の下にあるミシン目から1枚ずつ取り出せるので1杯ずつ冷凍するのに便利です!入数(枚)50
シーカプライマー 206G+P シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカプライマー 206G+Pシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,598税込2,858
1本(250mL)
欠品中
多種被着材用溶剤系 有色プライマー シーカプライマー206G+PはFRP、エポキシ樹脂用の接着用プライマーです。 シーカプライマー206 G+Pは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー206 G+Pは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 多種多様な被着材の接着性を促進 施工しやすい
用途シーカプライマー206 G+Pは、フロートガラス、セラミックコートガラス、プレコーティング、塗装面、ならびに一部のプラスチックおよび金属などの被着材に対する接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:36%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
27MHzホイップアンテナ FURUNO27MHzホイップアンテナFURUNO
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
ユニ 補修用粘着テープ 田中専商店ユニ 補修用粘着テープ田中専商店
16,980税込18,678
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
防炎・防汚フッソ処理の生地です
用途カラーも豊富!シート・幌・テントの補修に最適です。関連資料(1.4MB)
マリン用双眼鏡 7×50MS・WP Nikon(ニコン)マリン用双眼鏡 7×50MS・WPNikon(ニコン)
97,980税込107,778
1台
当日出荷
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
スチールペイントNEO用アクセサリー Alton(アルトン)スチールペイントNEO用アクセサリーAlton(アルトン)
6,798税込7,478
1缶
5日以内出荷

コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります

その他備品