車載用電気ポットマリンテック6日以内出荷
DC12V専用
シガーソケットから電源を取り、車内で使用可能
温度調節機能/メモリ機能付き
保温モード搭載
LED温度表示付き
タッチパネルボタンで簡単操作
食品グレードのステンレス素材使用
衝撃で倒れにくい安定したデザイン!カップホルダーにも置ける
温めすぎ/空焚き防止などの保護機能付き
粉ミルク・コーヒー・緑茶・インスタントラーメンなど多用途に活躍
直飲み可能
用途コーヒー/紅茶/粉ミルク/インスタント食品/ゆで卵など材質304ステンレス(食品グレード)容量(mL)400質量(g)310電圧(V)DC12消費電力(W)70寸法(幅W×高さH)(mm)80×220保証期間1年設定可能温度(℃)25-99使用後の手入方法手洗いのみ防水性IPX4