船舶用ラミーグランドパッキンPILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1巻(3.6m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5使用pH範囲6~8
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1巻(3.6m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3
船舶プレートキョウリツ サインテック税込¥252~¥229~
双眼鏡Bushnell(ブッシュネル)税込¥28,578¥25,980
双眼鏡ノーブランド税込¥16,478¥14,980
LPウェーダーグルーLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)税込¥879¥799
ウェーダーリペアキットLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)税込¥1,648¥1,498
オーシャンカラビナLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)税込¥659¥599
グラベルガードⅡLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)税込¥4,288¥3,898
フィンガーガードHDLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)税込¥879¥799
フェルトシートLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)税込¥2,418¥2,198