絞り込み

ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ
KTC(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。寸法L(mm)100差込角(sq.)12.7
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ
KTC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。差込角(mm)19寸法D2(mm)38
12.7sq.ヘッドボルトレンチ セット
KTC¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。トラスコ品番821-7883質量(g)355差込角(sq.)12.7
FUSO用 燃料ケースレンチ
KOTO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
ヘッドボルトレンチ セット
KTC¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ セット
KTC¥4,498税込¥4,9481セット(2個組)3日以内出荷エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。トラスコ品番112-9044セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10)質量(g)300差込角(sq.)12.7
ヘッドボルトフライホイルレンチセット
KTC¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。トラスコ品番113-2167セット内容ヘッドボルト用(ABP-14WP)、ヘッドボルト・フライホイル用(ABP6-19WP、22WP)質量(kg)1.6差込角(mm)19
『シリンダーヘッド関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドボルトレンチ
- バルブラッパー
エンジン関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら