絞り込み
呼び
- 13
- 10(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(7)
- 25(2)
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- 樹脂(7)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- ミヤコ(5)
- カクダイ(3)

テストキャップラグ
ミヤコ¥149税込¥1641個当日出荷給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
アルミプラグ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥309税込¥3401個当日出荷から翌日出荷工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用材質アルミダイカスト形状プラグ種類ねじ込み継手
テストプラグ(Oリング付)
ミヤコ¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。材質PP
管端コアPCプラグ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥139税込¥1531個翌日出荷工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用用途P.V.C.ライニング鋼管用材質ABS樹脂形状プラグ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
オートテスター
ミヤコ¥329税込¥3621個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2
メリットプラグ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します、腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください材質ABS樹脂形状プラグ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)