絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- WATSON(8)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- 三商(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- レイニン(2)
- ART(MBP)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
- ムロオカ産業(1)
- メディカルディスポ(1)
- LABTAS+(ラボタス)(1)
「滅菌」から絞り込む

epTIPS ラック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1箱当日出荷から翌々日出荷滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
epT.I.P.S. ラック Biopur 0030 075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981セット(480本)欠品中Eppendorf Biopurピペットチップにより生物学的に最高の純度を実現。PCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-free、およびbacterial DNA-freeを保証。医療、製薬、食品産業、分子生物学、細胞工学分野での利用に。それぞれの製造ロットを独立機関が継続的に検査長さ(mm)103色ダックグリーン容量(μL)50~1250アズワン品番65-0261-66
ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781セット(10ラック×96本)翌日出荷ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。長さ(mm)55色黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
epTIPS 50-1250μL,L
Eppendorf(エッペンドルフ)¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)翌々日出荷epT.I.P.S.オリジナルのEppendorf "Totally Integrated Pipetting System" - Eppendorfに最適な状態で調整されたノーズで、EN ISO 8655の要件にも適合しています。 ノーズの取り付けと取り外しの力が最高レベルの締付け力で小さくなりました。 epT.I.P.S.ピペットノーズは、さまざまな方法で使用でき、他社製のピペットモデルでも使用することができます。 最適な湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。 高品質の純正 Eppendorfピペットチップをチャック付きの袋で提供。色ダークグリーン容量範囲(μL)50~1250サイズ(mm)103アズワン品番61-0167-59
epTIPS 50-1250μL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥19,980税込¥21,9781箱(480本)12日以内出荷二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護 PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー) それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証 ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付 ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良 1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。全長(mm)103色ダークグリーンタイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterile容量範囲(μL)50~1250アズワン品番65-0261-68